Enkelt stige, galvaniseret stål

Art.-nr.: 47533
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
I bearbejdning
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
Vangeføring parallel
Udvendig bredde 0,37 m
Vægt 7,4 kg
Stige-længde 1,4 m
Produkttype fast stige

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 47533
EAN/GTIN 4003866475339
Producentnummer 47533
L-nummer L90010 1477
Producent/ansvarlig person Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Skridsikre perforerede trin med yderste kant, svejset til fastgørelsesskinnen.
  • Forbindelsesstropper mellem de enkelte dele af stigen.
  • Ledningsbredde 370 mm.

Egenskab:

  • Vægt 7,4 kg
  • Længde 1,4 m
  • Materiale galvaniseret stål