Échelle à un montant, acier galvanisé

Réf.: 47533
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
En cours de traitement
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
Structure des montants parallèle
Largeur extérieure 0,37 m
Poids 7,4 kg
Longueur échelle 1,4 m
Type de produit echelles pliantes

Identification et classification

Référence article 47533
EAN / GTIN 4003866475339
Réf. fabricant 47533
Article hors catalogue L90010 1477
Fabricant/personne responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Description

Opis:

  • Paski łączące pomiędzy poszczególnymi częściami przewodu.
  • Szerokość drabiny 370 mm.

Cecha szcz.:

  • Waga 7,4 kg
  • Długość 1,4 m
  • Materiał Stal ocynkowana