Scala a staggio sing.acc.zincato

Codice art.: 47533
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Guida del montante Es. parallela
Larghezza esterna 0,37 m
Peso 7,4 kg
Lunghezza scala 1,4 m
Tipo di prodotto Scale fisse

Identificazione e classificazione

Codice articolo 47533
EAN / GTIN 4003866475339
Codice del produttore 47533
Numero-L L90010 1477
Produttore/persona responsabile Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Descrizione:

  • Giunti di accoppiamento tra i singoli elementi di scala.
  • Larghezza di scala 370 mm.

Proprietà:

  • Lunghezza 1.4 m
  • Materiale Acciaio zincato
  • Peso 7.4 kg