Przyrząd do pomiaru temperatury i natężenia przepływu, Typ: 405I

Nr art.: 474186 405I
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zasilanie energią Zasilanie z baterii
zakres pomiarowy temperatury -20 °C - 60 °C
Liczba dołączonych baterii 4
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081561 LR3
Zakres pomiaru prędkości powietrza 0 m/s - 30 m/s
długość 200 mm
szerokość 30 mm
wysokość 41 mm
Rodzaj produktu Termometr i przepływomierz

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 474186 405I
EAN / GTIN 4029547014260
Numer producenta 0560 1405
Producent/osoba odpowiedzialna Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Opis

Wykonanie:

Kompaktowe i zoptymalizowane pod kątem smartfonów przyrządy pomiarowe. Wszystkie dane pomiarowe są przesyłane bezpośrednio do bezpłatnej aplikacji testo Smart (wymagania systemowe: iOS 13.0 lub Android 8.0 lub nowszy / Bluetooth® 4.0) i mogą być odczytywane za pomocą mobilnego urządzenia końcowego, zapisywane w protokole, a następnie wysyłane bezpośrednio pocztą e-mail.
  • Jednoczesne wyświetlanie maksymalnie 6 inteligentnych sond.
  • Bezprzewodowy odczyt wartości pomiarowych na urządzeniu mobilnym.
  • Możliwość prezentacji zmian wartości pomiarowych w formie wykresu lub tabeli.
  • Do protokołów z danymi pomiarowymi można dodawać zdjęcia.

Termoanemometr obsługiwany smartfonem.
Pomiar prędkości powietrza, przepływu objętościowego i temperatury. Łatwa konfiguracja wymiarów i kształtu przekroju kanału w celu określania przepływu objętościowego. Rurka teleskopowa wysuwana na odcinku 400 mm.

W dostawie:

W komplecie 4 baterie nr 081561 LR3 i protokół kalibracji.

Wskazówka:

Inne Smart Probes (termometry, termometry cęgowe, przyrządy do pomiaru różnicy ciśnień i przyrządy do pomiaru wysokich ciśnień) dostarczane na zamówienie.