Temperatūros ir srauto matuoklis, Tipas: 405I

Prekės Nr.: 474186 405I
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Maitinimas Baterijos
Temperatūros matavimo ribos −20 °C - 60 °C
Baterijų kiekis 4
Įmontuotų baterijų Nr. 081561 LR3
Oro greičio matavimo diapazonas 0 m/s - 30 m/s
Ilgis 200 mm
Plotis 30 mm
Aukštis 41 mm
Produkto rūšis Temperatūros ir srauto matuoklis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 474186 405I
EAN / GTIN 4029547014260
Gamintojo numeris 0560 1405
Gamintojas / atsakingas asmuo Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Germany, www.testo.de

Aprašymas

Modelis:

Kompaktiški ir išmaniems telefonams pritaikyti matavimo prietaisai. Visi matavimo duomenys perduodami tiesiai į „testo Smart Probes“ programėlę, kurią galima naudoti nemokamai (sistemos reikalavimai: „iOS 8.3“ arba „Android 4.3“ arba naujoji „Bluetooth® 4.0“), nuskaitomi su mobiliuoju prietaisu, užregistruojami ir tada išsiunčiami tiesiogiai el. paštu.
  • Vienu metu galima rodyti iki 6 „Smart Probes“ .
  • Belaidis matavimo verčių nuskaitymas Jūsų mobiliajame įrenginyje.
  • Išmatuotos vertės pokyčiai gali būti atvaizduoti grafike ar lentelėje.
  • Matavimo duomenų protokolus galima papildyti nuotraukomis.

Termoanemometras, valdomas išmaniuoju telefonu.
Garso greičio, srovės ir temperatūros matavimai. Paprasta konfigūruoti kanalo skerspjūvio matmenis ir geometriją, norint nustatyti srovę. Iki 400 mm ištraukiamas teleskopinis vamzdis.

Tiekiama:

Su 4 baterijomis Nr. 081561 LR3 ir kalibravimo protokolu.

Pastaba:

Kitų Smart Probes (termometrų, replinių termometrų, slėgio skirtumų matuoklis ir aukšto slėgio matuoklių) reikia teirautis.