{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| Napajanje | Baterijsko napajanje | |
| Merilno območje temperature | −20 °C - 60 °C | |
| Število vključenih baterij | 4 | |
| Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081561 LR3 | |
| Merilno območje za hitrost zraka | 0 m/s - 30 m/s | |
| Dolžina | 200 mm | |
| Širina | 30 mm | |
| Višina | 41 mm | |
| Vrsta izdelka | Merilnik temperature in pretoka toka |
| Številka izdelka | 474186 405I | |
| EAN/GTIN | 4029547014260 | |
| Številka proizvajalca | 0560 1405 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de |