Termometr na podczerwień, Typ: 805I

Nr art.: 474182 805I
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081561 LR3
zakres pomiarowy -30 °C - 250 °C
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 4
układ optyczny 10 : 1
długość 140 mm
szerokość 36 mm
wysokość 25 mm
masa 97 g
Rodzaj produktu Przyrząd do pomiaru temperatury,

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 474182 805I
EAN / GTIN 4029547014338
Numer producenta 0560 1805
Producent/osoba odpowiedzialna Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 TITISEE-NEUSTADT, Deutschland, www.testo.de

Opis

Wykonanie:

Kompaktowe i zoptymalizowane pod kątem smartfonów przyrządy pomiarowe. Wszystkie dane pomiarowe są przesyłane bezpośrednio do bezpłatnej aplikacji testo Smart (wymagania systemowe: iOS 13.0 lub Android 8.0 lub nowszy / Bluetooth® 4.0) i mogą być odczytywane za pomocą mobilnego urządzenia końcowego, zapisywane w protokole, a następnie wysyłane bezpośrednio pocztą e-mail.
  • Jednoczesne wyświetlanie maksymalnie 6 inteligentnych sond.
  • Bezprzewodowy odczyt wartości pomiarowych na urządzeniu mobilnym.
  • Możliwość prezentacji zmian wartości pomiarowych w formie wykresu lub tabeli.
  • Do protokołów z danymi pomiarowymi można dodawać zdjęcia.

Przyrząd do pomiaru temperatury na podczerwień, obsługiwany smartfonem. Bezdotykowy pomiar temperatury powierzchni na podczerwień. Plamka pomiarowa w postaci bardzo dobrze widocznego okręgu wyświetlonego przez laser 8-punktowy. Łatwy wybór stopnia emisji z załączonej listy materiałów. Dokumentacja obrazowa z wynikami pomiarów i plamkami pomiarowymi.

W dostawie:

W komplecie 4 baterie nr 081561 LR3 i protokół kalibracji.

Wskazówka:

Inne Smart Probes (termometry, termometry cęgowe, przyrządy do pomiaru różnicy ciśnień i przyrządy do pomiaru wysokich ciśnień) dostarczane na zamówienie.