Infračervený teploměr, Typ: 805I

Artiklové číslo: 474182 805I
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 6 150,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
17 ks okamžitě k dodání
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených baterií 4 ks
Mezinárodní konstrukční velikost AAA (LR3)
Řada testo Smart Probes
Označení výrobce testo 805i
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Počet laserových bodů 8
Se senzorovou trubkou ne
Optika 10 : 1
Měřená hodnota min., infračervená -30 °C
Měřená hodnota max., infračervená 250 °C
Mez chyby, infračervená 1,5 °C
Rozlišení displeje 0,1 °C
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano
Druh produktu Teploměr
Měřené veličiny Stupeň Celsia
Rozsah měření pro infračervená
Provozní teplota min. 0 °C
Provozní teplota max. 50 °C
Rozhraní Připojení k aplikaci; Rozhraní Bluetooth®
Materiál pouzdra plast
Celková délka 140 mm
Šířka celkem 36 mm
Výška celková 25 mm
Hmotnost celkem 97 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 474182 805I
EAN / GTIN 4029547014338
Číslo výrobce 0560 1805
Výrobce/odpovědná osoba Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland, www.testo.de

Popis

Provedení:

Kompaktní měřicí zařízení a měřicí zařízení optimalizovaná pro chytré telefony. Všechna naměřená data jsou přenášena do aplikace testo Smart (systémové požadavky: iOS 13.0 nebo Android 8.0 nebo vyšší / Bluetooth® 4.0), která je poskytovaná zdarma, a je možné je číst pomocí mobilního koncového zařízení, protokolovat a následně přímo odeslat e-mailem.
  • Zobrazení až 6 Smart Probes současně.
  • Bezdrátové čtení naměřených hodnot na vašem mobilním zařízení.
  • Změny naměřených hodnot je možné zobrazit formou grafu nebo v tabulce.
  • Protokoly naměřených dat mohou být doplněny fotografiemi.

Infračervený teploměr s obsluhou pomocí smartphonu. Bezdotykové infračervené měření teploty povrchu. Označení měřené oblasti prostřednictvím 8bodového, dobře viditelného laserového kříže. Jednoduchý výběr stupně vyzařování pomocí seznamu materiálů zobrazovaného na pozadí. Dokumentace pomocí obrázků s naměřenými hodnotami a označením měřené oblasti.

Rozsah dodávky:

Včetně 4 baterií č. 081561 LR3 a kalibračního protokolu.

Poznámka:

Další chytré sondy (Smart Probes) (teploměr, klešťový teploměr, přístroj pro měření rozdílového tlaku a přístroj pro měření vysokého tlaku) k dodání na poptávku.