Infraröd temperaturmätare 805I

Article no.: 474182 805I
plus VAT at the current rate Prices plus delivery costs
on request
På lager
6 styck i lager

Produktinformasjon

Technical Data

Artikelnr ingående batterier / ackumulatorer 081561 LR3
mätområde −30 °C - 250 °C
Energiförsörjning Batteridriven
Antal ingående batterier 4
optik 10 : 1
Längd 145 mm
Bredd 36 mm
höjd 25 mm
vikt 97 g
Produktslag Temperaturmätare

Identification numbers & Classifications

Artikkelkode 474182 805I
EAN / GTIN 4029547014338
Manufacturer number 0560 1805

Beskrivelse

Utförande:

Kompakt mätare optimerad för smartphones. Alla mätdata är direkt tillgängliga via den kostnadsfria och praktiska appen testo Smart Probes (systemkrav: iOS 8.3 resp. Android 4.3 eller senare / Bluetooth 4.0) överföring och kan läsas av med en mobil enhet, protokollföras och därefter skickas via e.post..
  • Samtidig visning av upp till 6 st Smart Probes.
  • Trådlös avläsning av mätvärdena på din mobila enhet.
  • Mätvärdesändringar kan visas som en kurva eller i tabellform.
  • Mätdataprotokollen kan kompletteras med foton.

Infraröd-temperaturmätare med Smartphone-betjäning. Beröringsfri infraröd mätning av yttemperaturen. Markering av mätområdet med mycket tydlig 6-punkts lasercirkel. Enkelt val av emissionsgrad genom bifogad materiallista. Bilddokumentation med mätvärden och mätområdesmarkering.

Leveransinnehåll:

Inklusive 4 batterier nr 081561 storlek LR3 och kalibreringsprotokoll.

Anmärkning:

Fler SmartProbes (termometer, spännhylstermometer, differenstrycksmätare och högtrycksmätare) kan fås på förfrågan.

Downloads & documents

Suitable products

Reservdelar