Czujniki przepływu powietrza, Typ: HD

Nr art.: 474152 HD
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Stopień ochrony IP IP54
Długość sondy 850 mm
Średnica sondy 9 mm
Temperatura pracy min. -20 °C
Temperatura pracy maks. 70 °C
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Rodzaj produktu Sonda

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 474152 HD
EAN / GTIN 4029547018848
Numer producenta 0635 1032
Producent/osoba odpowiedzialna Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland, www.testo.de

Opis

Wykonanie:

Sonda pomiarowa oporowa elektryczna (⌀ głowicy sondy 9 mm) do małych przepływów powietrza o prędkości do 30 m/s. Z teleskopowym ramieniem wysuwanym na długość do 850 mm. Z czujnikiem temperatury.

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.