Oro srauto zondas, Tipas: HD

Prekės Nr.: 474152 HD
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

IP apsaugos klasė IP54
Zondo ilgis 850 mm
Zondo skersmuo 9 mm
Darbinė temperatūra min. −20 °C
Darbinė temperatūra maks. 70 °C
Apsaugos tipas / apsaugos klasė IP apsaugos laipsnis
Produkto rūšis zondas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 474152 HD
EAN / GTIN 4029547018848
Gamintojo numeris 0635 1032
Gamintojas / atsakingas asmuo Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Germany, www.testo.de

Aprašymas

Modelis:

Šiluminis zondas (zondo galvutės ⌀ 9 mm) mažam oro srautui iki 30 m/s matuoti. Teleskopinį kotą galima ištraukti iki 850 mm. Kartu su temperatūros jutikliu.

Funkcija:

IP54: Yra apsauga nuo drėgmės iš visų pusių ir apsauga nuo dulkių viduje (apsaugota nuo dulkių), taip pat pilna apsauga nuo kontakto.