{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Varenr.:
| IP-kapslingsklasse | IP54 | |
| Længde, probe | 850 mm | |
| Diameter, probe | 9 mm | |
| Driftstemperatur min. | -20 °C | |
| Driftstemperatur maks. | 70 °C | |
| Grad af beskyttelse / beskyttelsesklasse | IP grad af beskyttelse | |
| Produkttype | sonde |
| Artikelnummer | 474152 HD | |
| EAN/GTIN | 4029547018848 | |
| Producentnummer | 0635 1032 | |
| Producent/ansvarlig person | Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland, www.testo.de |