Sonde za merjenje pretoka, Tip: HD

Št. art.: 474152 HD
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 2-3 tednih
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta zaščite IP IP54
Dolžina sonde 850 mm
Premer sonde 9 mm
Delovna temperatura min. −20 °C
Delovna temperatura maks. 70 °C
Vrsta zaščite/razred zaščite IP stopnja zaščite
Vrsta izdelka sonda

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 474152 HD
EAN/GTIN 4029547018848
Številka proizvajalca 0635 1032
Proizvajalec/odgovorna oseba Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland, www.testo.de

Opis

Izvedba:

Merilna sonda iz ogrevne žice (⌀ glave 9 mm) za majhne zračne tokove do 30 m/s. Z izvlečljivim teleskopskim držalom do dolžine 850 mm. Vklj. s temperaturnim tipalom.

Funkcija:

IP54: Obstajajo zaščita proti brizganju vode z vseh smeri, zaščita pred odlaganjem prahu v notranjosti (zaščita proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.