Czujnik temperatury powietrza, Typ: NTC

Nr art.: 474144 NTC
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

  • 501,51 PLN /szt.
  • 557,54 PLN /szt.
na zamówienie
Dostępne w ciągu 2-3 tygodni
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Stopień ochrony IP IP54
zasilanie energią Bez zasilania
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Typ czujnika zewnętrznego NTC
Min. wartość zmierzona, Temperatura powietrza -50 °C
Maks. wartość zmierzona, Temperatura powietrza 125 °C
Granica błędu, Temperatura powietrza 0,2 °C
Dokładność wzoru, Temperatura powietrza ±0,2 °C (-25 bis +80 °C)
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak
Rodzaj produktu Termometr
Zakres pomiarowy dla Temperatura powietrza
min. czas reakcji 60 s
Materiał obudowy z tworzywa sztucznego

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 474144 NTC
EAN / GTIN 4029547019159
Numer producenta 0615 1712
Producent/osoba odpowiedzialna Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland, www.testo.de

Opis

Funkcja:

IP54: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i osadami pyłów wewnątrz (zabezpieczenie przed pyłem) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.