Senzor pentru temperatura aerului, Tip: NTC

Cod articol.: 474144 NTC
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

  • 99,40 € /buc.
  • 110,50 € /buc.
La cerere
Livrabil în 2-3 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Clasă de protecție IP IP54
Alimentare cu energie Fără alimentare cu energie
Tip de protecție / clasa de protecție Gradul de protecție IP
Tip de senzor extern NTC
Valoare de măsurare min., Temperatura aerului -50 °C
Valoare de măsurare max., Temperatura aerului 125 °C
Eroare de toleranţă, Temperatura aerului 0,2 °C
Precizie formulă, Temperatura aerului ±0,2 °C (-25 bis +80 °C)
Poate fi calibrat da
Poate fi recalibrat da
Tip produs Aparat de măsurare a temperaturii
Domeniu de măsurare pentru Temperatura aerului
Timp de răspuns min. 60 s
Materialul carcasei plastic

Identificare și clasificare

Cod articol 474144 NTC
EAN / GTIN 4029547019159
Număr producător 0615 1712
Producător/responsabil Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland, www.testo.de

Descriere

Funcţionare:

IP54: Protecţie la stropirea cu apă din toate direcţiile şi protecţie la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum şi protecţie completă la atingere.