Snímač teploty vzduchu, Typ: NTC

Artiklové číslo: 474144 NTC
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

  • 2 485,00 CZK / ks
  • 2 763,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 2 – 3 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Typ krytí IP IP54
Zásobování energií Žádné napájení
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Typ externí sondy NTC
Měřená hodnota min., Teplota vzduchu -50 °C
Měřená hodnota max., Teplota vzduchu 125 °C
Mez chyby, Teplota vzduchu 0,2 °C
Vzorec pro výpočet přesnosti, Teplota vzduchu ±0,2 °C (-25 bis +80 °C)
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano
Druh produktu Teploměr
Rozsah měření pro Teplota vzduchu
Doba odezvy min. 60 s
Materiál pouzdra plast

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 474144 NTC
EAN / GTIN 4029547019159
Číslo výrobce 0615 1712
Výrobce/odpovědná osoba Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland, www.testo.de

Popis

Funkce:

IP54: Je dána ochrana proti stříkající vodě ze všech směrů a ochrana proti usazování prachu uvnitř (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.