{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| IP apsaugos klasė | IP54 | |
| Maitinimas | nėra energijos tiekimo | |
| Apsaugos tipas / apsaugos klasė | IP apsaugos laipsnis | |
| Išorinis jutiklis | NTC | |
| Matavimo vertė min., oro temperatūra | −50 °C | |
| Išmatuota vertė maks., oro temperatūra | 125 °C | |
| Leistina paklaida, oro temperatūra | 0,2 °C | |
| Tikslumo formulė, oro temperatūra | ±0,2 °C (-25 bis +80 °C) | |
| Galima kalibruoti | taip | |
| Produkto rūšis | temperatūros matuoklis | |
| Matavimo diapazonas skirtas | oro temperatūra | |
| Atsakymo laikas min. | 60 s | |
| Korpuso medžiaga | iš plastiko |
| Produkto numeris | 474144 NTC | |
| EAN / GTIN | 4029547019159 | |
| Gamintojo numeris | 0615 1712 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Testo SE & Co. KGaA, Celciusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Germany, www.testo.de |