Tester instalacji, Typ: IT200

Nr art.: 473422 IT200
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych akumulatorów 1 szt.
Akumulator wymienny tak
Rodzaj akumulatora Litowo-jonowe (Li-Ion)
Pojemność akumulatora 4,4 Ah
Ładowanie bezprzewodowe nie
Oznaczenie producenta BENNING IT 200
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Pomiar TRUE RMS (AC+DC)
Wskaźnik kierunku pola wirującego (lewy/prawy) tak
Kontrola ciągłości obwodu min. 0,01 Ω
Kontrola ciągłości obwodu maks. 2 000 Ω
Pomiar częstotliwości min. 14 Hz
Pomiar częstotliwości maks. 0,5 kHz
Pomiar rezystancji min. 0,01 Ω
Pomiar rezystancji maks. 10 MΩ
Min. rezystancja izolacji, Pomiar rezystancji 10 000 MΩ
Maks. rezystancja izolacji, Pomiar rezystancji 1 000 000 000 MΩ
Min. rezystancja niskoomowa 0,01 Ω
Maks. rezystancja niskoomowa 2 000 Ω
Min. napięcie pomiarowe, Pomiar napięcia 1 V
Maks. napięcie pomiarowe, Pomiar napięcia 550 V
Wskazanie (DC) min. 50 V
Wskazanie (DC) maks. 1 000 V
Wskazanie (AC) min. 1 V
Wskazanie (AC) maks. 550 V
Wskazanie LCD; Touchscreen
Wyświetlacz podświetlany tak
Automatyczne wyłączanie tak
Bezstykowy nie
Rodzaj produktu Wielofunkcyjne urządzenie pomiarowe
Warianty pomiaru Kontrola kierunku pola wirującego; Kontrola ciągłości obwodu; Prąd kontrolny wyłącznika ochronnego różnicowego FI/RCD; Pomiar napięcia; Pomiar rezystancji
Rodzaj prądu Prąd stały (DC); Prąd przemienny (AC)
Z kablem tak
Z wyświetlaczem tak
Właściwości Podświetlenie miejsca pomiaru
Funkcja Hold; Max; Min
Złącze RS 232; USB
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 473422 IT200
EAN / GTIN 4014651441064
Numer producenta 044106
Producent/osoba odpowiedzialna BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 Bocholt, Deutschland, www.benning.de

Opis

Wykonanie:

Tester instalacji Auto Sequence® BENNING IT 200
Do wydajnego testowania i dokumentowania instalacji elektrycznych i stacji ładowania aut elektrycznych (wallboxów) trybu ładowania 3.

Innowacyjna koncepcja obsługi:
  • Obsługa za pomocą 4,5-calowego kolorowego ekranu dotykowego i przycisków.
  • Menedżer zadań do przetwarzania zadań testowych i zarządzania nimi.
  • Tworzenie wielowarstwowych struktur instalacji, w tym planowanych pomiarów bezpośrednio w miejscu testowania i na komputerze.
  • Zarządzanie administratorem urządzenia i kontami użytkowników.
  • Wszystkie funkcje pomiarowe z funkcją pomocy i wyświetlaniem PASS/FAIL za pośrednictwem zapisanych charakterystyk rezerwowych dla pomiarów LOOP/ LINE.
  • Przyłącze skanera kodów kreskowych do identyfikacji punktu pomiarowego.

Funkcje pomiarowe:
  • Pomiar RLOW z prądem kontrolnym 200 mA DC i automatycznym odwróceniem polaryzacji.
  • Pomiar rezystancji PE pod napięciem sieciowym (metoda 3-przewodowa).
  • Rezystancja izolacji z napięciem kontrolnym 50–1000 V DC.
  • RISO ALL, autotest między wszystkimi przewodami (L-N, L-PE i N-PE).
  • Test wstępny RISO chroni podłączone urządzenia przed uszkodzeniem podczas testu.
  • Impedancja pętli (LOOP) i linii (LINE) z prądem kontrolnym 20 A łącznie z obliczaniem prądu zwarciowego/spadku napięcia dla precyzyjnych wyników pomiarów.
  • Testowanie różnych typów RCD:
  • ogólne, selektywne
  • AC, A, F, B, B+
  • EV RCD, EV RCM (RDC-DD)
  • MI RCD
  • PRCDs
  • Testowanie RCD z pomiarem RCD Auto, RCD t, RCD I i Uc.
  • Pomiar napięcia i częstotliwości TRMS, testowanie kierunku wirowania pola i warystora.
  • Prąd upływu pierwszego uszkodzenia w sieci IT (ISFL).

Cechy użytkowe:
  • Pojedyncze testy i wstępnie zaprogramowane pomiary Auto Sequence® dla sieci TN/TT i stacji ładowania aut elektrycznych (wallboxów).
  • Testy automatyczne przeprowadzane jednym naciśnięciem przycisku.
  • Z Auto (U, Zln, Zlpe, Ipsc, Uc) i RCD Auto (RCD t, RCD I, Uc).
  • Auto TN rcd (U, Zln, Zlpe, Rpe, ΔU), Auto TN, -TT oraz Auto IT.
  • Monitor napięcia do monitorowania online połączeń testowych.
  • Wydajny akumulator litowo-jonowy o pojemności 4400 mAh zapewniający długi czas pracy (opcjonalnie możliwość rozbudowy do 8800 mAh (044170)).
  • Duża pamięć wartości pomiarów na karcie SD 8 GB.
  • Interfejs USB, RS 232 i radiowy (łącze bezprzewodowe) do transmisji danych.
  • Bezpłatne aktualizacje oprogramowania sprzętowego za pośrednictwem oprogramowania komputerowego.
  • Certyfikat kalibracji w zakresie dostawy.

Testowanie stacji ładowania aut elektrycznych (tryb EVSE 3) (wallboxy):
  • Specjalnie dostrojone Auto Sequences® dla 1- i 3-fazowych wallboxów wraz z testami funkcjonalnymi/testami procesu ładowania za pomocą opcjonalnego adaptera pomiarowego BENNING EV 3-2 (044169).
  • Testowanie EV-RCD i urządzeń monitorujących prąd szczątkowy 6 mA DC (RDC-DD) zgodnie z IEC 62955 z pomiarem czasu zadziałania i prądu zadziałania.
  • Dokumentacja dzięki wstępnie przygotowanym protokołom kontrolnym EVSE.

Oprogramowanie protokołu BENNING PC-Win IT 130-200:
  • Do profesjonalnego zarządzania i dokumentowania zadań testowych do testów wstępnych i okresowych.
  • Tworzenie kompleksowych struktur instalacji, w tym planowanych pomiarów (testy indywidualne i Auto Sequences®) oraz przeniesienie do BENNING IT 200.
  • Dokumentacja dzięki wstępnie przygotowanym protokołom urządzeń elektrycznych i stacji ładowania aut elektrycznych (wallboxów) oraz proste raporty kontrolne.
  • Obsługa importu danych (plik EUL) oraz dostępnego zakresu funkcji BENNING IT 130.
  • Funkcja eksportu danych testowych do MS Excel® i formatu XML.
  • Możliwa wielokrotna instalacja bez dodatkowych kosztów.
  • Bezpłatne pobieranie i aktualizacje oprogramowania w przyszłości.

Cecha szcz.:

Wyświetlacz: pojemnościowy kolorowy ekran dotykowy 4,3 cala
Rezystancja niskoomowa / ciągłość: 0,01 Ω – 2 kΩ / 7 mA
Prąd kontrolny: 200 mA DC
Oporność izolacji: 10 kΩ – 1000 MΩ
Napięcie kontrolne: 50 V / 100 V / 250 V / 500 V / 1000 V
Impedancja przewodu (LINE) / spadek napięcia: 0,01 Ω – 10 kΩ / 0,1% – 100%
Impedancja pętli (LOOP): 0,01 Ω – 10 kΩ
Prąd zwarciowy: 0,01 A – 200 kA
Test FI / RCD: AC / A / F / B / B+ / EV-RCD / MI-RCD / EV-RCM / PRCDs
Pole obrotowe: TAK
Napięcie (TRUE RMS), częstotliwość: 1–550 V, 14–500 Hz
Rezystancja uziemienia (metoda 3-przewodowa): 0,01–1999 Ω (przez zestaw uziemiający (044113)) (nieselektywna)
Rezystancja pętli uziemienia (metoda 2-cęgowa): 0,01–40 Ω przez adapter cęgów prądowych BENNING CC 4-1 (044166) CC 4-2 (044167) (selektywny)
Prąd (TRUE RMS): 0,1 mA – 300 A AC/DC przez adapter cęgów prądowych BENNING CC 3 (044038); 0,1 mA / 0,02–20 A AC przez adapter cęgów prądowych BENNING CC 4-1 (044166)
Moc (P, S, Q) / harmoniczne (THD): 0,01 W – 100 kW (przez adapter cęgów prądowych BENNING CC 3 (044038), CC 4-1 (044166)
Natężenie oświetlenia: 0,01 lx – 20 klx (za pomocą luksomierza typu B (044111))
Pamięć wartości pomiarów: karta SD (8 GB)
Porty: USB, RS 232, interfejs radiowy (łącze bezprzewodowe)
wraz z oprogramowaniem: TAK

W dostawie:

  • Wyściełana walizka transportowa
  • Oprogramowanie protokołów BENNING PC-Win IT 130-200 (link do pobrania)
  • Kabel złącza USB
  • Wtyczka testowa Commander (w zestawie baterie)
  • Uniwersalny 3-przewodowy przewód testowy
  • Zestaw sond testowych i zacisków krokodylkowych
  • Pasek do przenoszenia (urządzenia)
  • Pakiet akumulatorów litowo-jonowych z możliwością wielokrotnego ładowania (4400 mAh), ładowarka
  • Karta SD 8 GB
  • Certyfikat kalibracji

Wyp. dodatkowe:

  • Testowanie jedno- i trójfazowych stacji ładowania aut elektrycznych (wallboxów) wraz z testami funkcjonalnymi/testami procesu ładowania za pomocą opcjonalnego adaptera pomiarowego BENNING EV 3-2 (044169).
  • Dwie metody pomiaru rezystancji uziemienia za pomocą opcjonalnego zestawu uziemiającego (044113) (nieselektywny) i adapter cęgów prądowych BENNING CC 4-1/CC 4-2 (044166/044167) (selektywny).
  • Pomiar prądu TRMS, mocy i harmonicznych (THD) za pomocą opcjonalnych cęgów prądowych BENNING CC 4-1 (044166).
  • Pomiar prądów obciążenia TRMS do 300 A AC/DC za pomocą adaptera cęgów prądowych AC/DC BENNING CC 3 (044038).
  • Testowanie 5-stykowych gniazd CEE 16 A za pomocą opcjonalnego adaptera pomiarowego CEE BENNING TA 6 (044168).
  • Pomiar natężenia oświetlenia za pomocą opcjonalnego luksomierza BENNING typu B (044111).