Udførelse:
Auto Sequence®-installationstester BENNING IT 200Til rationel afprøvning og dokumentation af elektriske systemer og ladestationer til elbiler (vægbokse) i opladningstilstand 3.
Innovativt betjeningskoncept:- Betjening via 4,5 tommer stor farveberøringsskærm og trykknapper.
- Opgaveadministration til behandling og håndtering af testordrer.
- Oprettelse af komplekse systemstrukturer inklusive de planlagte målinger direkte på teststedet og på pcen.
- Enhedsadministrator og brugerkontoadministration.
- Alle målefunktioner med hjælpefunktion og PASS/FAIL-visning via gemte sikkerhedskarakteristika for LOOP-/LINE-målinger.
- Tilslutning til stregkodescannere til identifikation af målepunktet.
Målefunktioner:- RLOW-måling med 200 mA DC teststrøm og automatisk omvendt polaritet.
- PE-modstandsmåling under netspænding (3-leder metode).
- Isolationsmodstand med testspænding på 50 V - 1000 V DC.
- RISO ALL, autotest mellem alle ledere (L-N, L-PE og N-PE).
- RISO-prætest, beskytter tilsluttede enheder mod testskader.
- Sløjfe- (LOOP) og linjeimpedans (LINE) med 20 A teststrøm inklusive kortslutningsstrøm/spændingsfaldsberegning for præcise måleresultater.
- Test af forskellige RCD-typer:
- generelt, selektivt
- AC, A, F, B, B+
- EV RCD, EV RCM (RDC-DD)
- MI RCD
- PRCDere
- RCD-test med RCD auto, RCD t, RCD I- og Uc-måling.
- TRMS-spændings og frekvensmåling, roterende felt og varistortest.
- Første fejllækstrøm i IT-netværket (ISFL).
Funktioner:- Individuelle tests og forprogrammerede Auto Sequence®-målinger til TN/TT-netværk og EV-ladestationer (vægbokse).
- Automatiske test med et tryk på en knap.
- Z Auto (U, Zln, Zlpe, Ipsc, Uc) og RCD Auto (RCD t, RCD I, Uc).
- Auto TN rcd (U, Zln, Zlpe, Rpe, ΔU), Auto TN, -TT og Auto IT.
- Spændingsovervågning til onlineovervågning af testforbindelserne.
- Kraftfuld 4400 mAh Li-ion-batteripakke til lange driftstider (kan udvides til 8800 mAh (044170)).
- Stor måleværdihukommelse på 8 GB SD-kort.
- USB, RS 232 og trådløst interface (Cordless-Link) til datatransmission.
- Gratis firmwareopdateringer via pc-software.
- Kalibreringscertifikat medfølger i leveringen.
Test af ladestationer til elbiler (EVSE-tilstand 3) (vægbokse):- Særligt skræddersyet Auto Sequences® til 1- og 3-fasede vægbokse inklusive funktionstest/test af opladningsprocessen ved brug af BENNING EV 3-2-måleadapter (044169), som fås som ekstraudstyr.
- Test af EV-RCD og 6 mA DC-reststrømsovervågningsenheder (RDC-DD) i henhold til IEC 62955 med måling af udløsningstid og udløsningsstrøm.
- Dokumentation af præfabrikerede EVSE-testprotokoller.
Protokolsoftware BENNING PC-Win IT 130-200:- Til professionel administration og dokumentation af testordrer til indledende og gentagen test.
- Oprettelse af omfattende systemstrukturer inklusive de planlagte målinger (individuelle tests og Auto Sequences®) og overførsel til BENNING IT 200.
- Dokumentation via færdige testprotokoller for elektriske anlæg og EV-ladestationer (vægbokse) samt simple testrapporter.
- Understøtter dataimport (EUL-fil) og det eksisterende udvalg af funktioner i BENNING IT 130.
- Eksportfunktion af testdataene til MS Excel® og XML-format.
- Flere installationer er mulige uden ekstra omkostninger.
- Gratis download og fremtidige softwareopdateringer.
Egenskab:
Skærm: 4,3 tommer stor kapacitiv farveberøringsskærm
Lav ohm modstand / kontinuitet: 0,01 Ω - 2 kΩ / 7 mA
Teststrøm: 200 mA DC
Isolationsmodstand: 10 kΩ – 1.000 MΩ
Testspænding: 50 V / 100 V / 250 V / 500 V / 1000 V
Linjeimpedans (LINJE) / spændingsfald: 0,01 Ω – 10 kΩ / 0,1 % - 100 %
Sløjfeimpedans (LOOP): 0,01Ω - 10kΩ
Kortslutningsstrøm: 0,01 A – 200 kA
FI / RCD-test: AC / A / F / B / B+ / EV-RCD / MI-RCD / EV-RCM / PRCDere
Rotationsområde: JA
Spænding (TRUE RMS), frekvens: 1 V - 550 V, 14 Hz - 500 Hz
Jordmodstand (3-leder metode): 0,01 Ω - 1.999 Ω (via jordforbindelsessæt (044113)) (ikke-selektiv)
Jordsløjfemodstand (2-tangs-metode): 0,01 Ω - 40 Ω (via strømklemmeadapter BENNING CC 4-1 (044166) CC 4-2 (044167) (selektiv)
Strøm (TRUE RMS): 0,1 mA - 300 A AC/DC via strømklemmeadapter BENNING CC 3 (044038); 0,1 mA / 0,02 A - 20 A AC via strømtangsadapter BENNING CC 4-1 (044166)
Effekt (P, s, Q) / harmoniske strømme (THD): 0,01 W - 100 kW (via strømtangadapter BENNING CC 3 (044038), CC 4-1 (044166)
Belysning: 0,01 lux - 20 Klux (via type B-luxmeter (044111))
Måleværdihukommelse: SD-kort (8 GB)
Interfaces: USB, RS 232, trådløst interface (Cordless-Link)
inkl. Software: JA
Leveringsomfang:
- Polstret bæretaske
- Protokolsoftware BENNING PC-Win IT 130-200 (downloadlink)
- USB-interfacekabel
- Commander-teststik (inkl. batterier)
- Universel 3-leder testledning
- Testprobe og krokodillenæb
- Bærerem (enhed)
- Genopladeligt Li-ion batteri (4400 mAh), lader
- 8 GB SD-kort
- Kalibreringscertifikat
Specialtilbehør:
- Test af 1- og 3-fasede EV ladestationer (vægbokse) inklusive funktionstest/test af ladeprocessen ved brug af BENNING EV 3-2-testadapteren (044169), som fås som ekstraudstyr.
- To metoder til måling af jordmodstand via jordsæt (044113) (ekstraudstyr) (ikke-selektiv) og strømspændeadapter BENNING CC 4-1/CC 4-2 (044166/044167) (selektiv).
- TRMS strøm-, effekt- og harmonisk måling (THD) via strømtang BENNING CC 4-1 (044166), som fås som ekstraudstyr.
- TRMS-belastningsstrømme op til 300 A AC/DC via AC/DC-strømtangadapter BENNING CC 3 (044038).
- Test af 5-polet, 16 A CEE-stik med CEE-måleadapter BENNING TA 6 (044168), som fås som ekstraudstyr.
- Belysningsmåling via BENNING-luxmeter type B (044111), som fås som ekstraudstyr.