Testoare de instalare, Tip: IT200

Cod articol: 473422 IT200
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de baterii incluse 1
Alimentare cu energie Alimentare la reţea
Tip produs Multimetru

Identificare și clasificare

Cod articol 473422 IT200
EAN / GTIN 4014651441064
Producător/responsabil BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 BOCHOLT, Deutschland, www.benning.de

Descriere

Execuţie:

Testor de instalare Auto Sequence® BENNING IT 200
Pentru testarea și documentarea eficientă a instalațiilor electrice și a stațiilor de încărcare pentru vehicule electrice (wallbox-uri) în modul de încărcare 3.

Concept inovator de operare:
  • Operare prin intermediul ecranului tactil color de 4,5 inch și al butoanelor.
  • Manager de comenzi pentru procesarea și gestionarea comenzilor de testare.
  • Crearea de structuri multi-stratificate ale instalației, inclusiv de măsurători planificate direct la fața locului de testare și pe PC.
  • Gestionarea administratorului dispozitivului și a contului de utilizator.
  • Toate funcțiile de măsurare cu funcție de asistență și PASS/FAIL sunt afișate prin intermediul caracteristicilor de siguranță stocate pentru măsurători LOOP-/LINE.
  • Conexiune pentru scanerele de coduri de bare pentru identificarea punctului de măsurare.

Funcţii de măsurare:
  • Măsurare RLOW cu c.c. de 200 mA și inversare automată a polarității.
  • Măsurarea rezistenței PE sub tensiunea rețelei (metoda cu 3 fire).
  • Rezistența izolației cu tensiune de testare de 50 V - 1000 V c.c.
  • RISO ALL, autotest între toți conductorii (L-N, L-PE și N-PE).
  • Testarea în prealabil RISO, protejează aparatele conectate împotriva deteriorării testelor.
  • Impedanța buclei (LOOP) și impedanța cablului (LINE) cu curent de testare de 20 A incl. calcularea curentului de scurtcircuit/căderii de tensiune pentru rezultate precise ale măsurătorilor.
  • Testarea diferitelor tipuri de RCD:
  • general, selectiv
  • AC, A, F, B, B+
  • EV RCD, EV RCM (RDC-DD)
  • MI RCD
  • PRCD-uri
  • Testarea RCD cu măsurători RCD auto, RCD t, RCD I și Uc.
  • Măsurarea tensiunii și frecvenței TRMS, testarea câmpului de rotație și cu varistorul.
  • Prima eroare de scurgere de curent din rețeaua IT (ISFL).

Caracteristici de performanță:
  • Teste individuale și măsurători Auto Sequence® programate în prealabil pentru rețele TN/TT și stații de încărcare EV (wallbox-uri).
  • Teste automate la atingerea unui buton.
  • Z auto (U, Zln, Zlpe, Ipsc, Uc) și RCD auto (RCD t, RCD I, Uc).
  • Auto TN rcd (U, Zln, Zlpe, Rpe, ΔU), auto TN, -TT și auto IT.
  • Monitor de tensiune pentru monitorizarea online a conexiunilor de testare.
  • Pachet de acumulatori Li-ion puternici de 4400 mAh pentru perioade lungi de funcționare (opțional, extensibil la 8800 mAh (044170)).
  • Stocare cu valoare mare măsurată pe un card SD de 8 GB.
  • Interfață USB, RS 232 și radio (Cordless-Link) pentru transmiterea datelor.
  • Actualizări gratuite firmware prin intermediul software-ului PC.
  • Certificat de calibrare inclus.

Testarea stațiilor de încărcare EV (EVSE Mode 3) (wallbox-uri):
  • Auto Sequences® special adaptate pentru wallbox-urile cu 1 și 3 faze, inclusiv testarea funcțională/testarea procesului de încărcare folosind adaptorul de măsurare opțional BENNING EV 3-2 (044169).
  • Testarea dispozitivelor de monitorizare a erorilor curentului continuu de 6 mA c.c. (RDC-DD) conform IEC 62955 cu măsurarea timpului de declanșare și a curentului de declanșare.
  • Documentația protocoalelor de testare finalizate în prealabil EVSE.

Software de protocol BENNING PC-Win IT 130-200:
  • Pentru gestionarea profesională și documentarea comenzilor de testare pentru prima testare și testarea repetată.
  • Crearea unor structuri de instalaţie complete, inclusiv măsurători planificate (teste individuale și Auto Sequences®) și transferul la BENNING IT 200.
  • Documentația prin protocoale de testare finalizate în prealabil pentru instalațiile electrice și stațiile de încărcare pentru vehicule electrice (wallbox-uri), precum și rapoarte simple de testare.
  • Suportă importul de date (fișier EUL) și gama de funcţii existentă BENNING IT 130.
  • Funcția de export a datelor de testare în MS Excel® și în formatul XML.
  • Instalarea multiplă este posibilă fără costuri suplimentare.
  • Descărcare gratuită și viitoare actualizări de software.

Caracteristică:

Afișaj: ecran tactil color capacitiv de 4,3 inch
Rezistență scăzută în ohm/continuitate: 0,01 Ω – 2 kΩ/7 mA
Curent de testare: 200 mA c.c.
Rezistența izolației: 10 kΩ – 1.000 MΩ
Tensiune de testare: 50 V/100 V/250 V/500 V/1000 V
Impedanță cablu (LINE)/cădere de tensiune: 0,01 Ω – 10 kΩ/0,1% - 100%
Impedanță buclă (LOOP): 0,01 Ω – 10 kΩ
Curent de scurt circuit: 0,01 A – 200 kA
Test FI/RCD: c.a./A/F/B/B +/EV-RCD/MI-RCD/EV-RCM/PRCDS
Câmp de rotație: DA
Tensiune (TRUE RMS), frecvență: 1 V – 550 V, 14 Hz – 500 Hz
Rezistența la împământare (metoda cu 3 fire): 0,01 Ω – 1.999 Ω (prin setul de împământare (044113)) (neselectiv)
Rezistența buclei de împământare (metoda cu 2 clești): 0,01 Ω – 40 Ω (prin adaptorul cleștilor de curent BENNING CC 4-1 (044166) CC 4-2 (044167) (selectiv)
Curent (TRUE RMS): 0,1 mA - 300 A c.a./c.c. prin adaptorul cleștilor de curent BENNING CC 3 (044038); 0,1 mA/0,02 A - 20 A c.a. prin adaptorul cleștilor de curent BENNING CC 4-1 (044166)
Putere (P, S, Q)/armonici (THD): 0,01 W - 100 kW (prin intermediul cleștilor adaptorului de curent BENNING CC 3 (044038), CC 4-1 (044166)
Intensitate de iluminare: 0,01 lux – 20 klux (prin luxmetrul tip B (044111))
Stocare cu valoare măsurată: Card SD (8 GB)
Interfețe: USB, RS 232, interfață radio (cordless-link)
incl. software: DA

Livrare:

  • geantă de transport căptușită
  • Software de protocol BENNING PC-Win IT 130-200 (downloadlink)
  • Cablu de interfață USB
  • Mufa de testare Commander (incl. baterii)
  • Cablu universal de testare cu 3 fire
  • Set de sonde de testare și de cleme crocodil
  • Curea de transport (dispozitiv)
  • Acumulator Li-ion reîncărcabil (4400 mAh), încărcător
  • Card SD de 8 GB
  • Certificat de calibrare

Accesorii opţionale:

  • Testarea stațiilor de încărcare EV cu 1 și 3 faze (wallbox-uri) incl testarea funcțională/testarea procesului de încărcare prin adaptorul de testare opțional BENNING EV 3-2 (044169).
  • Două metode de măsurare a rezistenței la împământare prin setul opțional de împământare (044113) (neselectiv) și cleștii adaptorului de curent BENNING CC 4-1/CC 4-2 (044166/044167) (selectiv).
  • Măsurarea curentului TRMS, a puterii și a armonicii (THD) prin intermediul cleștelui opțional BENNING CC 4-1 (044166).
  • Curenți de sarcină TRMS de până la 300 A a.c./c.c. prin cleștii adaptorului de curent c.a./c.c. BENNING CC 3 (044038).
  • Testarea prizelor CEE cu 5 poli și 16 A prin adaptorul de măsurare opțional CEE BENNING TA 6 (044168).
  • Măsurarea intensităţii de iluminare prin intermediul luxmetrului opțional BENNING tip B (044111).

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Conectați-vă