• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Installatietester, Type: IT200

Artikelnummer: 473422 IT200
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal inbegrepen batterijen 1
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Multimeter

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 473422 IT200
EAN/GTIN 4014651441064
Fabrikant/verantwoordelijke persoon BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 BOCHOLT, Deutschland, www.benning.de

Omschrijving

Uitvoering:

Auto Sequence® installatietester BENNING IT 200
Voor het rationeel testen en documenteren van elektrische installaties en EV-laadstations (wallboxen) van oplaadmodus 3.

Innovatief bedieningsconcept:
  • bediening via 4,5 inch-kleurentouchscreen en druktoetsen.
  • Opdrachtmanager voor het verwerken en beheren van testopdrachten.
  • Aanmaken van meerlaagse installatiestructuren inclusief de geplande metingen direct op de testlocatie en op de pc.
  • Apparaatbeheerders- en gebruikersaccountbeheer.
  • Alle meetfuncties met helpfunctie en PASS/FAIL-weergave via opgeslagen veiligheidskarakteristieken voor LOOP-/LINE-metingen.
  • Aansluiting voor barcodescanner om het meetpunt te identificeren.

Meetfuncties:
  • RLOW-meting met teststroom van 200 mA DC en automatische polariteitsomkering.
  • PE-weerstandsmeting onder netspanning (3-geleider-methode).
  • Isolatieweerstand met testspanning van 50 V - 1.000 V DC.
  • RISO ALL, autotest tussen alle geleiders (L-N, L-PE en N-PE).
  • RISO-test vooraf, beschermt aangesloten apparaten tegen testschade.
  • Lus- (LOOP) en leidingsimpedantie (LINE) met 20A-teststroom incl. berekening van kortsluitstroom/spanningsval voor nauwkeurige meetresultaten.
  • Testen van verschillende RCD-types:
  • algemeen, selectief
  • AC, A, F, B, B+
  • EV RCD, EV RCM (RDC-DD)
  • MI RCD
  • PRCD’s
  • RCD-test met RCD Auto-, RCD t-, RCD I- en Uc-meting.
  • TRMS spannings- en frequentiemeting, draaiveld- en varistortest.
  • Eerstefout-lekstroom in het IT-netwerk (ISFL).

Prestatiekenmerken:
  • Individuele tests en voorgeprogrammeerde Auto Sequence®-metingen voor TN-/TT-netwerken en EV-laadstations (wallboxen).
  • Automatische tests met één druk op de knop.
  • Z Auto (U, Zln, Zlpe, Ipsc, Uc) en RCD Auto (RCD t, RCD I, Uc).
  • Auto TN rcd (U, Zln, Zlpe, Rpe, ΔU), Auto TN, -TT en Auto IT.
  • Spanningsmonitor voor online bewaking van de testaansluitingen.
  • Krachtig Li-ion-accupack met 4.400 mAh voor lange bedrijfsduur (optioneel uit te breiden tot 8.800 mAh (044170)).
  • Groot meetwaardegeheugen op SD-kaart van 8 GB.
  • USB-, RS 232- en draadloze interface (Cordless-Link) voor gegevensoverdracht.
  • Gratis firmware-updates via pc-software.
  • Kalibratiecertificaat inbegrepen.

Testen van EV-laadstations (EVSE-modus 3) (wallboxen):
  • Speciaal afgestemde Auto Sequences® voor 1- en 3-fasige wallboxen incl. functietest/testen van het laadproces via optionele meetadapter BENNING EV 3-2 (044169).
  • Testen van EV-RCD en 6mA-DC-reststroombewakingsapparatuur (RDC-DD) volgens IEC 62955 met meting van uitschakeltijd en uitschakelstroom.
  • Documentatie door middel van vooraf opgestelde EVSE-testprotocollen.

Protocolsoftware BENNING PC-Win IT 130-200:
  • Voor het professioneel beheren en documenteren van testopdrachten voor eerste test en herhalingstest.
  • Opstellen van uitgebreide installatiestructuren inclusief de geplande metingen (individuele tests en Auto Sequences®) en overdracht naar de BENNING IT 200.
  • Documentatie door middel van vooraf opgestelde testprotocollen voor elektrische installaties en EV-laadstations (wallboxen) en eenvoudige testrapporten.
  • Ondersteunt de gegevensimport (EUL-bestand) en de bestaande functionaliteit van de BENNING IT 130.
  • Exportfunctie van de testgegevens naar MS Excel® en naar het XML-formaat.
  • Meerdere installaties zijn mogelijk zonder extra kosten.
  • Gratis download en toekomstige software-updates.

Kenmerk:

Weergave: capacitief 4,3 inch-kleurentouchscreen
Laagohmige weerstand / doorgang: 0,01 Ω – 2 kΩ / 7 mA
Teststroom: 200 mA DC
Isolatieweerstand: 10 kΩ – 1.000 MΩ
Testspanning: 50 V / 100 V / 250 V / 500 V / 1.000 V
Leidingsimpedantie (LINE) / spanningsval: 0,01 Ω – 10 kΩ / 0,1% - 100%
Lusimpedantie (LOOP): 0,01 Ω – 10 kΩ
Kortsluitstroom: 0,01 A – 200 kA
Aardlekschakelaar-/RCD-test: AC / A / F / B / B+ / EV-RCD / MI-RCD / EV-RCM / PRCD’s
Draaiveld: JA
Spanning (TRUE RMS), frequentie: 1 V – 550 V, 14 Hz – 500 Hz
Aardingsweerstand (3-geleider-methode): 0,01 Ω – 1.999 Ω (via aardingsset (044113)) (niet-selectief)
Aardlusweerstand (2-tangen-methode): 0,01 Ω – 40 Ω (via stroomtangadapter BENNING CC 4-1 (044166) CC 4-2 (044167) (selectief)
Stroom (TRUE RMS): 0,1 mA - 300 A AC/DC via stroomtangadapter BENNING CC 3 (044038); 0,1 mA / 0,02 A - 20 A AC via stroomtangadapter BENNING CC 4-1 (044166)
Vermogen (P, S, Q) / harmonischen (THD): 0,01 W - 100 kW (via stroomtangadapter BENNING CC 3 (044038), CC 4-1 (044166)
Belichtingssterkte: 0,01 lux – 20 klux (via luxmeter type B (044111))
Meetwaardegeheugen: SD-kaart (8 GB)
Interfaces: USB, RS 232, draadloze interface (Cordless-Link)
incl. software: JA

Levering:

  • Gevoerde draagtas
  • Protocolsoftware BENNING PC-Win IT 130-200 (downloadlink)
  • USB-interfacekabel
  • Commander-teststekker (incl. batterijen)
  • Universele 3-geleider-testkabel
  • Set testpennen en krokodillenklemmen
  • Draagriem (apparaat)
  • Oplaadbaar Li-ion-accupack (4.400 mAh), lader
  • SD-kaart van 8 GB
  • Kalibratiecertificaat

Accessoires:

  • Testen van 1- en 3-fasige EV-laadstations (wallboxen) incl. functietest/testen van het laadproces via optionele testadapter BENNING EV 3-2 (044169).
  • Twee methoden voor het meten van de aardingsweerstand via optionele aardingsset (044113) (niet-selectief) en stroomtangadapter BENNING CC 4-1/CC 4-2 (044166/044167) (selectief).
  • TRMS-meting van stroom, vermogen en harmonischen (THD) via optionele stroomtang BENNING CC 4-1 (044166).
  • TRMS-belastingsstromen tot 300 A AC/DC via AC/DC-stroomtangadapter BENNING CC 3 (044038).
  • Testen van 5-polige CEE-contactdozen van 16 A via optionele CEE-meetadapter BENNING TA 6 (044168).
  • Meting van de belichtingssterkte via optionele BENNING luxmeter type B (044111).

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan