Tester instalacji, Typ: IT130

Nr art.: 473422 IT130
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych akumulatorów 6 szt.
Akumulator wymienny tak
Rodzaj akumulatora Niklowo-metalowo-wodorkowe (NiMH)
Napięcie akumulatorów 1,2 V
Ładowanie bezprzewodowe nie
Oznaczenie producenta BENNING IT 130
Zasilanie energią Zasilanie akumulatorowe
Pomiar TRUE RMS (AC+DC)
Wskaźnik kierunku pola wirującego (lewy/prawy) tak
Kontrola ciągłości obwodu min. 0,01 Ω
Kontrola ciągłości obwodu maks. 2 000 Ω
Pomiar częstotliwości min. 0 Hz
Pomiar częstotliwości maks. 0,5 kHz
Pomiar rezystancji min. 0,01 Ω
Pomiar rezystancji maks. 10 MΩ
Min. rezystancja izolacji, Pomiar rezystancji 10 000 MΩ
Maks. rezystancja izolacji, Pomiar rezystancji 1 000 000 000 MΩ
Min. rezystancja niskoomowa 0,01 Ω
Maks. rezystancja niskoomowa 2 000 Ω
Min. napięcie pomiarowe, Pomiar napięcia 1 V
Maks. napięcie pomiarowe, Pomiar napięcia 550 V
Wskazanie (DC) min. 50 V
Wskazanie (DC) maks. 1 000 V
Wskazanie (AC) min. 1 V
Wskazanie (AC) maks. 550 V
Wskazanie LCD
Wyświetlacz podświetlany tak
Automatyczne wyłączanie tak
Bezstykowy nie
Rodzaj produktu Wielofunkcyjne urządzenie pomiarowe
Warianty pomiaru Kontrola kierunku pola wirującego; Kontrola ciągłości obwodu; Prąd kontrolny wyłącznika ochronnego różnicowego FI/RCD; Pomiar napięcia; Pomiar rezystancji
Rodzaj prądu Prąd stały (DC); Prąd przemienny (AC)
Z kablem tak
Z wyświetlaczem tak
Właściwości Podświetlenie miejsca pomiaru
Funkcja Hold; Max; Min
Złącze RS 232; USB
Materiał obudowy Tworzywo sztuczne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 473422 IT130
EAN / GTIN 4014651441033
Numer producenta 044103
Producent/osoba odpowiedzialna BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 Bocholt, Deutschland, www.benning.de

Opis

Wykonanie:

Tester instalacji TRMS BENNING IT 130
Testowanie zgodnie z DIN VDE 0100-600 (IEC 60364-6) oraz DIN VDE 0105-100 (EN 50110).
Testowanie wyłączników różnicowych FI/RCD typu B / B+ (czułych na wszystkie prądy) i typu AC, A, F (częstotliwości mieszane).
Jeszcze prostsze, wydajniejsze i bardziej bezpieczne testy.

Cechy użytkowe:
  • Interfejsy dwukierunkowe (USB / RS 232).
  • Pamięć wartości pomiarów na 4 poziomach (obiekt, blok, bezpiecznik, punkt pomiarowy).
  • Przesyłanie struktur systemu, pobieranie wartości pomiarów.
  • Zintegrowany zegar czasu rzeczywistego (wartość pomiaru z datą / czasem).
  • Zielona / czerwona dioda LED dla wskazania prawidłowo / nieprawidłowo na przyrządzie kontrolnym i na przełączanej końcówce kontrolnej Commander.
  • Końcówka kontrolna Commander z przyciskiem TEST / PAMIĘĆ oraz wydajne oświetlenie LED punktu pomiarowego.
  • Wszystkie funkcje pomiarowe można wybrać bezpośrednio przełącznikiem obrotowym.
  • Pojemność pamięci umożliwia zapis 1800 wyników pomiarów.
  • Wyświetlacz graficzny z podświetlanym tłem, funkcja pomocy ze schematem połączeń.
  • Zasilanie 6 bateriami NiMH AA.
  • Funkcja ładowania akumulatora zintegrowana w urządzeniu.

Funkcje pomiarowe:
  • Rezystancja niskoomowa połączeń przewodu ochronnego i przewodu ochronnego wyrównawczego (prąd kontrolny: 200 mA z odwróceniem polaryzacji).
  • Rezystancja izolacji z napięciami kontrolnymi 50 V, 100 V, 250 V, 500 V oraz 1000 V.
  • Impedancja przewodu (L-N / L) ze spadkiem napięcia i prądem zwarciowym.
  • Impedancja pętli (L-PE) bez aktywacji wyłącznika różnicowoprądowego FI / RCD i prądu zwarciowego.
  • Testowanie wyłączników różnicowoprądowych FI / RCD, standardowych i opóźnionych (S), typu AC, A, F, B, B+, EV, MI za pomocą autotestu, napięcia dotykowego, czasu zadziałania i prądu zadziałania (test rampy).
  • Test napięcia TRUE RMS, częstotliwości i kierunku wirowania pola.
  • Prąd upływu pierwszego uszkodzenia w sieci IT.

Testowanie stacji ładowania aut elektrycznych (tryb EVSE 3) (wallboxy):
  • Adapter testowy BENNING EV 3-2 z wtyczką typu 2 do symulacji poziomów naładowania i testowania skuteczności środków ochronnych na jedno- i trójfazowych stacjach ładowania aut elektrycznych (044169)
Wskazówka:
BENNING IT 130 wspiera testowanie EV-RCD z pomiarem prądu zadziałania (RCD I) z rampą 6 mA DC oraz testowanie czasu zadziałania (RCDt) z wykorzystaniem urządzeń monitorujących prąd szczątkowy 6 mA DC.
Do bardziej kompleksowego i wygodnego testowania wallboxów, w przypadku zakupu nowego sprzętu zalecamy tester instalacji BENNING IT 200 (044106) jako uzupełnienie adaptera testowego BENNING EV 3-2 (044169). Oprócz zaawansowanego pomiaru czasu zadziałania – również przy 60 mA DC i 200 mA DC – zgodnie z normą IEC 62955, BENNING IT 200 wyposażono również w Auto Sequences® specjalnie do testowania wallboxów. Istnieje również możliwość zapisu i udokumentowania zalecanej kontroli wzrokowej bezpośrednio w BENNING IT 200.

Oprogramowanie protokołu BENNING PC-Win IT 130-200:
  • Tworzenie i transmisja (przesyłanie) struktur instalacji do BENNING IT 130 na potrzeby wydajnego testowania okresowego.
  • Pobieranie zmierzonych wartości i rejestracja za pomocą raportów kontrolnych i protokołów badania.
  • Bezpłatne pobieranie i aktualizacje oprogramowania w przyszłości.

Warunek dostawy:

  • Wyściełana walizka transportowa
  • Oprogramowanie protokołu BENNING PC-Win IT 130-200 (link do pobrania), przewód interfejsu USB / RS-232
  • Końcówka kontrolna Commander (w zestawie baterie)
  • Przewód testowy z wtyczką ze stykiem ochronnym
  • Uniwersalny 3-przewodowy przewód testowy
  • Zestaw sond testowych i zacisków krokodylkowych
  • Pasek do przenoszenia (urządzenia)
  • 6 akumulatorów NiMH AA z możliwością ładowania, ładowarka
  • Certyfikat kalibracji

Cecha szcz.:

Wyświetlacz: graficzny (podświetlany)
Rezystancja niskoomowa: 0,01 Ω – 2 kΩ
Oporność izolacji: 10 kΩ – 1000 MΩ
Impedancja przewodu (L-N / L): 0,01 Ω – 10 kΩ
Impedancja pętli (L-PE): 0,01 Ω – 10 kΩ
Prąd zwarciowy: 0,01 A – 200 kA
Test FI / RCD typ AC / A / F, B / B+ oraz EV / MI: czas zadziałania, prąd zadziałania (rampa), napięcie dotykowe, test automatyczny
Pole obrotowe: TAK
Napięcie (TRUE RMS), częstotliwość: 1–550 V, 0–500 Hz
Rezystancja uziemienia: 0,01–2000 Ω (poprzez zestaw uziemiający)
Prąd (TRUE RMS): 0,1 mA – 400 A (poprzez cęgi)
Natężenie oświetlenia: 0,01 lx – 20 klx (przez czujnik)
Pamięć wartości pomiarów: do 1800 wyników pomiarów
Interfejsy (dwukierunkowe): USB, RS 232
wraz z oprogramowaniem: TAK

Wyp. dodatkowe:

Pomiar uziemienia metodą 3-przewodową z zestawem uziemiającym (044113).
Prąd TRUE RMS przez adapter cęgów prądowych BENNING CC 3 (044038), BENNING CC 4-1 (044166).
Precyzyjny pomiar prądu upływowego, prądu wycieku i prądu przewodu ochronnego TRMS za pomocą opcjonalnych cęgów prądowych BENNING CC 4-1 (044166).
Testowanie 5-stykowych gniazd CEE 16 A za pomocą opcjonalnego adaptera pomiarowego CEE BENNING TA 6 (044168).
Pomiar natężenia oświetlenia za pomocą opcjonalnego luksomierza BENNING typu B (044111).