• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Installatietester, Type: IT130

Artikelnummer: 473422 IT130
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Aantal inbegrepen batterijen 6
Energievoorziening Netvoeding
Producttype Multimeter

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 473422 IT130
EAN/GTIN 4014651441033
Fabrikant/verantwoordelijke persoon BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 BOCHOLT, Deutschland, www.benning.de

Omschrijving

Uitvoering:

TRMS-installatietester BENNING IT 130
Test conform DIN VDE 0100-600 (IEC 60364-6) en DIN VDE 0105-100 (EN 50110).
Testen van aardlekschakelaar/RCD-veiligheidsschakelaar type B / B+ (detecteert alle soorten stroom) en type AC, A, F (gemengde frequenties).
Nog eenvoudigere, rationelere en veiligere tests.

Prestatiekenmerken:
  • Bidirectionele interfaces (USB / RS 232).
  • Meetwaardegeheugen voor 4 niveaus (object, blok, zekering, meetpunt).
  • Uploaden van installatiestructuren, downloaden van meetwaarden.
  • Geïntegreerde realtimeklok (meetwaarde met datum/tijd).
  • Duidelijke goed/slecht-weergave via groene/rode led op de tester en op de schakelbare Commander-testpen.
  • Commander-testpen met TEST- en MEM-toets en krachtige led-verlichting van meetpunten.
  • Alle meetfuncties kunnen rechtstreeks worden geselecteerd met de draaischakelaar.
  • Meetwaardegeheugen voor 1.800 metingen.
  • Grafisch display met achtergrondverlichting, helpfunctie met aansluitschema.
  • Stroomvoorziening via 6 NiMH AA-accu’s.
  • Acculaadfunctie geïntegreerd in het apparaat.

Meetfuncties:
  • Laagohmige weerstand van aardedraad- en potentiaalvereffeningsgeleiderverbindingen (teststroom: 200 mA met polariteitsomkering).
  • Isolatieweerstand met testspanningen van 50 V, 100 V, 250 V, 500 V en 1.000 V.
  • Leidingsimpedantie (L-N / L) met spanningsval en kortsluitstroom.
  • Lusimpedantie (L-PE) zonder aardlekschakelaar-/RCD-uitschakeling en kortsluitstroom.
  • Testen van aardlekschakelaar/RCD-veiligheidsschakelaar, standaard en vertraagd (S), type AC, A, F, B, B+, EV, MI met AUTO-test, contactspanning, uitschakeltijd en uitschakelstroom (hellingtest).
  • TRUE RMS spannings-, frequentie- en draaiveldrichtingstest.
  • Eerstefout-lekstroom in het IT-netwerk.

Testen van EV-laadstations (EVSE-modus 3) (wallboxen):
  • Testadapter BENNING EV 3-2 met stekker type 2 voor het simuleren van laadtoestanden en voor het testen van de effectiviteit van veiligheidsmaatregelen bij 1- en 3-fasige elektrische laadstations (044169)
Opmerking:
De BENNING IT 130 ondersteunt het testen van EV-RCD′s met het meten van de uitschakelstroom (RCD I) met een DC-helling van 6 mA en het testen van de uitschakeltijd (RCD t) met 6 mA DC van reststroombewakingsapparatuur.
Voor een uitgebreidere en comfortabelere test van wallboxen raden wij bij nieuwe aanschaf de installatietester BENNING IT 200 (044106) aan als aanvulling op de testadapter BENNING EV 3-2 (044169). Naast de uitgebreide meting van de uitschakeltijd - ook bij 60 mA DC en 200 mA DC - volgens IEC 62955, heeft de BENNING IT 200 ook Auto Sequences® speciaal voor het testen van wallboxen. De voorgeschreven visuele inspectie kan bovendien rechtstreeks op de BENNING IT 200 worden opgeslagen en gedocumenteerd.

Protocolsoftware BENNING PC-Win IT 130-200:
  • Aanmaken en overbrengen (uploaden) van installatiestructuren naar de BENNING IT 130 voor de rationele herhalingstest.
  • Downloaden van meetwaarden en rapportage door middel van testrapport en testprotocol.
  • Gratis download en toekomstige software-updates.

Leveringsvoorwaarde:

  • Gevoerde draagtas
  • Protocolsoftware BENNING PC-Win IT 130-200 (downloadlink), USB-/RS-232-interfacekabel
  • Commander-testpen (incl. batterijen)
  • Testkabel met geaarde stekker
  • Universele 3-geleider-testkabel
  • Set testpennen en krokodillenklemmen
  • Draagriem (apparaat)
  • 6 oplaadbare NiMH AA-accu’s, oplader
  • Kalibratiecertificaat

Kenmerk:

Weergave: grafisch display (verlicht)
Laagohmige weerstand: 0,01 Ω – 2 kΩ
Isolatieweerstand: 10 kΩ – 1.000 MΩ
Leidingsimpedantie (L-N / L): 0,01 Ω – 10 kΩ
Lusimpedantie (L-PE): 0,01 Ω – 10 kΩ
Kortsluitstroom: 0,01 A – 200 kA
Aardlekschakelaar-/RCD-test type AC / A / F, B / B+ en EV / MI: uitschakeltijd, uitschakelstroom (helling), contactspanning, autotest
Draaiveld: JA
Spanning (TRUE RMS), frequentie: 1 V – 550 V, 0 Hz – 500 Hz
Aardingsweerstand: 0,01 Ω – 2.000 Ω (via aardingsset)
Stroom (TRUE RMS): 0,1 mA – 400 A (via tang)
Belichtingssterkte: 0,01 lux – 20 klux (via sensor)
Meetwaardegeheugen: maximaal 1.800 meetresultaten
Interfaces (bidirectioneel): USB, RS 232
incl. software: JA

Accessoires:

Aardingsmeting via 3-geleider-methode met aardingsset (044113).
TRUE RMS stroom via stroomtangadapter BENNING CC 3 (044038), BENNING CC 4-1 (044166).
Nauwkeurige meting van TRMS lek- en aardedraadstroom via optionele stroomtang BENNING CC 4-1 (044166).
Testen van 5-polige CEE-contactdozen van 16 A via optionele CEE-meetadapter BENNING TA 6 (044168).
Meting van de belichtingssterkte via optionele BENNING luxmeter type B (044111).

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan