• Artikeln kan inte beställas på grund av saknade priser.

Installationsprovare IT130

Art-nr: 473422 IT130

Produktdetaljer

Tekniska data

Antal ingående batterier 6
Energiförsörjning Batteridriven
Produktslag Multimeter

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 473422 IT130
EAN/GTIN 4014651441033

Benämning

Utförande:

TRMS installationsprovare BENNING IT 130
Provning enligt DIN VDE 0100-600 (IEC 60364-6) och DIN VDE 0105-100 (en 50110).
Kontroll av FI/RCD-skyddsbrytare typ B/B+ (allströmskänslig) och typ AC, A, F (blandfrekvenser).
Ännu enklare, rationellare och säkrare kontroller.

Kapacitetsegenskaper:
  • Dubbelriktade gränssnitt (USB/RS 232).
  • Mätvärdesminne över 4 nivåer (objekt, block, säkring, mätpunkt).
  • Uppladdning av systemstrukturer, nedladdning av mätvärden.
  • Inbyggd realtidsklocka (mätvärde med datum / tid).
  • Entydig indikering godkänd / ej godkänd via grön / röd lysdiod på provaren och vid omkopplingsbar Commander provspets.
  • Commander-provspets med TEST- och MINNES-knapp samt ljusstark LED-mätpunktsbelysning
  • Alla mätfunktioner kan väljas direkt via vredet.
  • Mätvärdesminne för 1800 mätningar.
  • Grafisk display med bakgrundsbelysning, hjälpfunktion med kopplingsschema.
  • Strömförsörjs med 6 NiMH AA-batterier.
  • Batteriladdfunktionen är inbyggd i apparaten.

Mätfunktioner:
  • Låg resistans hos skyddsledar- och ekvipotentialledarkopplingar (provström: 200 mA med polaritetsomkastning).
  • Isoleringsresistans med kontrollspänningar 50 V, 100 V, 250 V, 500 V och 1 000 V.
  • Ledningsimpedans (L-N / L) med spänningsfall och kortslutningsström.
  • Slingimpedans (L-PE) utan FI/RCD-utlösning och kortslutningsström.
  • Kontroll av RCD/FI-skyddsbrytare, standard och fördröjd (S), typ AC, A, F, B, B+, EV, MI med AUTOTEST, kontaktspänning, utlösningstid och utlösningsström (ramptest).
  • TRUUE RMS-kontroll av spänning, frekvens och rotationsfältriktning.
  • Första felläckströmmen i IT-nätet.

Kontroll av laddstationer för elfordon (EVSE-läge 3) (wallboxar):
  • Kontrolladapter BENNING EV 3-2 med stickkontakt typ 2 för simulering av laddningstillstånd och kontroll av skyddsåtgärdernas effektivitet på 1- och 3-fas E-laddstationer (044169)
Anmärkning:
BENNING IT 130 stöder kontroll av EV-RCD med mätning av utlösningsströmmen (RCD i) med 6 mA DC-ramp och kontroll av utlösningstiden (RCDt) med 6 mA DC hos övervakningsanordningar för restlikström.
För en mer omfattande och bekväm kontroll av wallboxar rekommenderar vi dig att vid nyanskaffning komplettera kontrolladaptern BENNING EV 3-2 (044169) med installationsprovaren BENNING IT 200 (044106). Förutom den utökade utlösningstidsmätningen - även vid 60 mA DC och 200 mA DC - enligt IEC 62955 har BENNING IT 200 dessutom Auto Sequences® speciellt utformad för testning av wallboxar. Den föreskrivna visuella kontrollen kan också lagras och dokumenteras direkt i BENNING IT 200.

Protokollprogram BENNING PC-Win IT 130-200:
  • Upprättande och överföring (uppladdning) av systemstrukturer till BENNING IT 130 för rationell återkommande kontroll.
  • Mätvärdesnedladdning och protokollföring via kontrollrapport och provningsprotokoll.
  • Gratis nedladdning och framtida programuppdateringar.

Utförande tabellanvändning:

  • vadderad bärväska
  • Protokollprogram BENNING PC-win IT 130-200 (nedladdningslänk), USB / RS-232 gränssnittkabel
  • Commander kontrollspets (inkl. batterier)
  • Testkabel med jordad stickkontakt
  • Universell testkabel med 3 ledare
  • Provspets- och krokodilklämsats
  • Bärrem (apparat)
  • 6 laddbara NiMH AA-batterier, laddare
  • Kalibreringscertifikat

Kännetecken:

Display: Grafisk display (belyst)
Låg resistans: 0,01 Ω – 2 kΩ
Isoleringsresistans : 10 kΩ – 1.000 MΩ
Ledningsimpedans (L-N/L): 0,01 Ω – 10 kΩ
Slingimpedans (L-PE): 0,01 Ω – 10 kΩ
Kortslutningsström: 0,01 A – 200 kA
FI/RCD-kontroll typ AC/A/F, B/B+ och EV/MI: Utlösningstid, utlösningsström (ramp), kontaktspänning, autotest
Rotationsfält: JA
Spänning (TRUE RMS), frekvens: 1 V – 550 V, 0 Hz – 500 Hz
Jordningsresistans: 0,01 Ω – 2 000 Ω (via jordningssats)
Ström (TRUE RMS): 0,1 mA – 400 A (via tång)
Belysning: 0,01 lux – 20 klux (via sensor)
Mätvärdesminne: upp till 1800 mätresultat
Gränssnitt (dubbelriktade): USB, RS 232
inkl. program: JA

Specialtillbehör:

Jordningsmätning via 3-ledarmetod med jordningssats (044113).
TRUE RMS-ström via strömtångadapter BENNING CC 3 (044038), BENNING CC 4-1 (044166).
Exakt mätning av TRMS-läckage, läck- och skyddsledarström via tillvalet strömtång BENNING CC 4-1 (044166).
Kontroll av 5-poliga 16 A CEE-eluttag via tillvalet CEE-mätadapter BENNING ta 6 (044168).
Belysningsmätning via tillvalet BENNING Luxmeter typ B (044111).