Prevedenie:
TRMS skúšačka inštalácie systému BENNING IT 130Skúška podľa DIN VDE 0100-600 (IEC 60364-6) a DIN VDE 0105-100 (EN 50110).
Skúška ističov FI/RCD typu B/B+ (citlivé na univerzálny prúd) a typu AC, A, F (zmiešané frekvencie).
Ešte jednoduchšie, efektívnejšie a bezpečnejšie skúšky.
Znaky výkonnosti:- Dvojsmerné rozhrania (USB / RS 232).
- Pamäť nameraných hodnôt zo 4 úrovní (objekt, blok, poistka, merací bod).
- Nahratie systémových štruktúr, stiahnutie nameraných hodnôt.
- Integrované hodiny reálneho času (nameraná hodnota s dátumom/časom).
- Jednoznačná dobrá/zlá indikácia prostredníctvom zelenej/červenej LED na skúšobnom zariadení a na prepínateľnom Commander skúšobnom hrote.
- Commander skúšobný hrot s tlačidlom TEST a SPEICHER (pamäť) a intenzívnym LED osvetlením miest merania.
- Všetky meracie funkcie je možné zvoliť priamo pomocou otočného spínača.
- Pamäť nameraných hodnôt pre 1800 meraní.
- Grafický displej s podsvietením, pomocná funkcia s grafom pripojenia.
- Elektrické napájanie 6 NiMH AA akumulátormi.
- Funkcia nabíjania akumulátora integrovaná v zariadení.
Funkcie merania:- Nízko ohmový odpor spojov ochranných vodičov a prípojníc vyrovnania potenciálu (skúšobný prúd: 200 mA so zmenou polarity).
- Izolačný odpor so skúšobným napätím 50 V, 100 V, 250 V, 500 V a 1 000 V.
- Impedancia vedenia (L-N / L) s poklesom napätia a skratovým prúdom.
- Impedancia slučky (L-PE) bez FI/RCD vypínania a skratového prúdu.
- Skúšky ističov RCD/FI, štandardných a oneskorených (S), typu AC, A, F, B, B+, EV, MI s AUTOMATICKOU skúškou, dotykovým napätím, časom vypínania a vypínacím prúdom (skúška lineárne rastúcej funkcie).
- TRUE RMS napätie, frekvencia a skúška smeru točivého poľa.
- Bludný prúd prvej poruchy v IT sieti.
Skúška nabíjacích staníc EV (režim EVSE 3) (nabíjacie skrinky):- Skúšobný adaptér BENNING EV 3-2 so zástrčkou typu 2 na simuláciu podmienok nabíjania a skúšku účinnosti ochranných opatrení na 1- a 3-fázových elektrických nabíjacích staniciach (044169)
Upozornenie:
BENNING IT 130 podporuje skúšku EV-RCD s meraním vypínacieho prúdu (RCD I) s 6 mA DC lineárne rastúcou funkciou a skúšku vypínacieho času (RCDt) s 6 mA DC zariadení na monitorovanie jednosmerného chybového prúdu.
Pre komplexnejšiu a pohodlnejšiu skúšku nabíjacích skriniek odporúčame pri novom nákupe, okrem skúšobného adaptéra BENNING EV 3-2 (044169), aj skúšačku inštalácie BENNING IT 200 (044106). Okrem rozšíreného merania vypínacieho času – aj pri 60 mA DC a 200 mA DC – podľa IEC 62955 disponuje BENNING IT 200 Auto Sequences® špeciálne určeným pre skúšku nabíjacích skriniek. Predpísanú vizuálnu kontrolu je možné uložiť a zdokumentovať taktiež priamo v BENNING IT 200.
Softvér protokolu BENNING PC-Win IT 130-200:- Vytvorenie a prenos (nahratie) systémových štruktúr do BENNING IT 130 pre efektívne opakované testovanie.
- Stiahnutie nameraných hodnôt a vypracovanie protokolu prostredníctvom správy o skúške a protokolu o skúške.
- Bezplatné stiahnutie a budúce aktualizácie softvéru.
Provedení použití tabulky:
- Mäkké puzdro na prenášanie
- Softvér protokolu BENNING PC-Win IT 130-200 (odkaz na stiahnutie), USB / RS-232 kábel rozhrania
- Commander skúšobný hrot (vrátane batérií)
- Skúšobný kábel so zástrčkou s ochranným kontaktom
- Univerzálne 3-vodičové skúšobné vedenie
- Súprava skúšobných hrotov a krokosvoriek
- Popruh (zariadenie)
- 6 nabíjateľné NiMH AA akumulátory, nabíjačka
- Kalibračný certifikát
Charakteristika:
Displej: grafický displej (osvetlený)
Nízko ohmový odpor: 0,01 Ω – 2 kΩ
Izolačný odpor: 10 kΩ – 1,000 MΩ
Impedancia vedenia (L-N / L): 0,01 Ω – 10 kΩ
Impedancia slučky (L-PE): 0,01 Ω – 10 kΩ
Skratový prúd: 0,01 A – 200 kA
FI / RCD skúška typ AC / A / F, B / B+ a EV / MI: čas vypínania, vypínací prúd (lineárne rastúca funkcia), kontaktné napätie, automatická skúška
Točivé pole: ÁNO
Napätie (TRUE RMS), frekvencia: 1 V – 550 V, 0 Hz – 500 Hz
Uzemňovací odpor: 0,01 Ω – 2,000 Ω (pomocou uzemňovacej súpravy)
Prúd (TRUE RMS): 0,1 mA – 400 A (pomocou klieští)
Intenzita osvetlenia: 0,01 lux – 20 klux (cez senzor)
Pamäť nameraných údajov: až 1800 výsledkov meraní
Rozhrania (dvojsmerné): USB, RS 232
vrátane softvéru: ÁNO
Zvláštní příslušenství:
Meranie uzemnenia pomocou 3-vodičovej metódy s uzemňovacou súpravou (044113).
TRUE RMS prúd cez adaptér prúdových klieští BENNING CC 3 (044038), BENNING CC 4-1 (044166).
Presné meranie TRMS zvodového, bludného a ochranného prúdu pomocou voliteľných prúdových klieští BENNING CC 4-1 (044166).
Skúška 5-pólových, 16 A CEE zásuviek cez voliteľný CEE merací adaptér BENNING TA 6 (044168).
Meranie intenzity osvetlenia prostredníctvom voliteľného BENNING Luxmeter typu B (044111).