Mierniki uniwersalne, Typ: 115

Nr art.: 473322 115
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 386,86 PLN /szt.
  • 417,81 PLN /szt.
  • 950,25 PLN /szt.
  • 865,60 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
51 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres wskaźnika 6 000
wskazania z podświetleniem tła nie
dokładność podstawowa 0,05 %
kontrola ciągłości obwodu tak
kontrola diod tak
metoda pomiarowa TRUE RMS
napięcie przemienne AC 0,1 mV − 600 V
napięcie stałe DC 0,1 mV − 600 V
prąd przemienny AC 0,1 mA − 10 A
prąd stały DC 0,1 mA − 10 A
oporność 0,1 Ω − 40 MΩ
pojemność 1 nF − 1 mF
Częstotliwość 0,01 Hz − 50 kHz
kategoria przepięcia CAT III 600 V
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081561 6LR61
Rodzaj produktu Mierniki uniwersalne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 473322 115
EAN / GTIN 095969344814
Producent/osoba odpowiedzialna Fluke Deutschland GmbH, In den Engematten 14, 79286 GLOTTERTAL, Deutschland, www.fluke.com

Opis

Wykonanie:

ergonomiczna obudowa z tworzywa sztucznego ze zintegrowaną kaburą. Duży wyświetlacz LCD oferuje czytelność. Rzetelność i łatwość użytkowania – ostrzeżenie przy niepoprawnie przyłączonych przewodach pomiarowych.
Dzięki prostej obsłudze doskonale nadaje się do użytku w usługach mobilnych.

Funkcja:

IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

Zastosowanie:

Cyfrowe, serwisowe przyrządy pomiarowe z dodatkowymi funkcjami do wielu zastosowań przy maksymalnym bezpieczeństwie.

Norma:

IEC 61010; ANSI/ISA S82.02.01; CSA C22.2-1010.1

W dostawie:

W komplecie bateria 081561 6LR61, przewody pomiarowe i zdejmowane nasadki izolacyjne.