Multimeter, Type: 115

Artikelnummer: 473322 115
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang

  • € 76,80 / st.
  • € 82,94 / st.
op aanvraag
Op voorraad
26 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Weergavebereik 6.000
Display met achtergrondverlichting nee
Basisnauwkeurigheid 0,05 %
Doorgangsmeting ja
Diodetest ja
Meetmethode TRUE RMS
Wisselspanning AC 0,1 mV − 600 V
Gelijkspanning DC 0,1 mV − 600 V
Wisselstroom AC 0,1 mA − 10 A
Gelijkstroom DC 0,1 mA − 10 A
Weerstand 0,1 Ω − 40 MΩ
Capaciteit 1 nF − 1 mF
Frequentie 0,01 Hz − 50 kHz
Overspanningscategorie CAT III 600 V
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 1
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081561 6LR61
Producttype Multimeter

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 473322 115
EAN/GTIN 095969344814
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Fluke Deutschland GmbH, In den Engematten 14, 79286 GLOTTERTAL, Deutschland, www.fluke.com

Omschrijving

Uitvoering:

Ergonomische kunststof behuizing met geïntegreerde holster. Grote LCD-weergave voor goede afleesbaarheid. Betrouwbaar en eenvoudig in gebruik – waarschuwing bij foutief aangesloten meetkabels.
Door de eenvoudige bediening is het ideaal voor gebruik in mobiele service.

Functie:

IP67: Er is bescherming tegen tijdelijk onderdompelen in water, bescherming tegen het binnendringen van stof (stofdicht) en volledige bescherming tegen aanraking.

Toepassing:

Digitale Service-meetinstrumenten met extra functies voor een breed scala aan toepassingen met zeer hoge veiligheid.

Norm:

IEC 61010; ANSI/ISA S82.02.01; CSA C22.2-1010.1

Levering:

Inclusief batterij 081561 6LR61, meetkabels en afneembare isolatiekappen.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan