Multimetr, Typ: 115

Artiklové číslo: 473322 115
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup

  • 2 160,00 CZK / ks
  • 2 000,00 CZK / ks
na poptávku
Ihned k dodání
271 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených baterií 1 ks
Typ baterie Alkalická (AlMn)
Mezinárodní konstrukční velikost 9voltový blok (6LR61)
Typ krytí IP IP67
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Měření TRUE RMS
Zkouška průchodnosti min. 0,1 Ω
Zkouška průchodnosti max. 40 Ω
Měření frekvence min. 0,01 Hz
Měření frekvence max. 50 kHz
Měření odporu min. 0,1 Ω
Měření odporu max. 40 MΩ
Elektrická kapacita min. 0,001 µF
Elektrická kapacita max. 1 000 µF
Měřicí napětí min., Měření napětí 0,0001 V
Měřicí napětí max., Měření napětí 600 V
Zobrazení (DC) min. 0,1 V
Zobrazení (DC) max. 600 V
Zobrazení (AC) min. 0,1 V
Zobrazení (AC) max. 600 V
Střídavý proud (AC) min. 0,1 mA
Střídavý proud (AC) max. 10 A
Stejnosměrný proud (DC) min. 0,1 mA
Stejnosměrný proud (DC) max. 10 A
Ukazatel LCD
Podsvícený displej ne
Automatické vypnutí ano
Zobrazitelné číslo max. 6 000
Přesnost 0,05 %
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Druh produktu Multimetr
Varianty měření Zkouška diod; Zkouška průchodnosti; Měření napětí; Měření odporu; Měření elektrické kapacity
Typ proudu Stejnosměrný proud (DC); Střídavý proud (AC)
S kabelem ano
S displejem ano
Kategorie přepětí CAT III
Norma ANSI/ISA S820201; CSA C222-10101; IEC 61010
Materiál pouzdra Plast
Lze kalibrovat ano
Lze rekalibrovat ano

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 473322 115
EAN / GTIN 095969344814
Číslo výrobce 115 EUR
Výrobce/odpovědná osoba Fluke Deutschland GmbH, In den Engematten 14, 79286 Glottertal, Deutschland, www.fluke.com

Popis

Provedení:

Ergonomický plastový kryt s integrovaným pouzdrem. Velký displej LCD pro snadné odečítání. Spolehlivá a jednoduchá manipulace – varování při nesprávně připojených měřicích kabelech.
Díky své jednoduché obsluze je ideální pro použití v mobilním servisu.

Funkce:

IP67: Je dána ochrana proti dočasnému ponoření do vody a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Použití:

Digitální servisní měřicí přístroje s doplňkovými funkcemi pro širokou škálu aplikací s nejvyšší úrovní zabezpečení.

Norma:

IEC 61010; ANSI/ISA S82.02.01; CSA C22.2-1010.1

Rozsah dodávky:

Včetně baterie 081561 6LR61, měřicích vedení a snímatelných izolačních čepiček.