Cleşte ampermetric digital CM2-1

Cod articol: 473305 CM2-1

Adăugare serviciu:

  • Adăugarea de servicii este posibilă doar cu JavaScript. Adresaţi-vă cu încredere persoanei dvs. de contact.
  • 87,60 € /buc.
  • 76,80 € /buc.
La cerere
În stoc
8 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniu de afişare 4.000
Precizie de bază 0,5 %
Control sonor pentru continuitatea circuitelor 0 – 200 Ω
Procedeu de măsurare TRUE RMS (AC)
Funcţie de memorare HOLD; MAX/MIN; ZERO
Tensiune alternativă CA 0,1 mV – 600 V
Tensiune continuă CC 0,1 mV – 600 V
Curent alternativ CA 10 mA – 400 A
Curent continuu CC 10 mA – 400 A
Rezistenţă 0,1 Ω – 40 MΩ
Capacitate 1 nF – 100 mF
Frecvenţă 0,01 Hz – 50 kHz
Deschidere maximă a cleştelui 27 mm
Categorie de supratensiune CAT IV 300 V; CAT III 600 V
Alimentare cu energie Cu baterii
Număr de baterii incluse 2
Cod produs baterii/acumulatoare conţinute 081561 LR3
Tip produs Cleşte amperimetric

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 473305 CM2-1
EAN / GTIN 4014651446892

Descriere

Execuţie:

Carcasă de plastic robustă şi ergonomică, cu ecran LC luminat. Măsurare sigură a curentului alternativ şi continuu, fără deschiderea circuitului. Înregistrarea valorii măsurate / valorii maxime; măsurare relativă.

Aplicaţie:

Aparate de măsurare digitale pentru service pentru domenii largi de aplicare. Oferă siguranţă ridicată şi alte funcţii suplimentare.
Funcţie AutoV pentru detectarea automată a c.a./c.c. Impedanţă scăzută la intrare (LoZ) pentru suprimarea curenţilor reactivi. Filtru low pass (HFR 800 Hz) pentru măsurători la acţionarea motorului pas cu pas. Filtru low pass (HFR 800 Hz) pentru măsurători la acţionarea motorului pas cu pas. Senzor de tensiune pentru verificarea fără contact a fazelor şi a integrităţii cablurilor. Memorie (HOLD, MAX/MIN). Compensare la zero.

Standard:

IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Livrare:

Inclusiv baterii, cabluri de măsurare, geantă compactă de protecţie, instrucţiuni de utilizare.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    Denumirea producătorului Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături