Digitale stroomtang CM2-1

Artikelnummer: 473305 CM2-1

Service toevoegen:

  • Het toevoegen van services is alleen beschikbaar in JavaScript. Neem gerust contact op met uw contactpersoon.
  • € 87,60 / st.
  • € 76,80 / st.
op aanvraag
Op voorraad
8 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

Weergavebereik 4.000
Basisnauwkeurigheid 0,5 %
Akoestische doorgangstest 0 – 200 Ω
Meetmethode TRUE RMS (AC)
Geheugenfunctie HOLD; MAX/MIN; ZERO
Wisselspanning AC 0,1 mV – 600 V
Gelijkspanning DC 0,1 mV – 600 V
Wisselstroom AC 10 mA – 400 A
Gelijkstroom DC 10 mA – 400 A
Weerstand 0,1 Ω – 40 MΩ
Capaciteit 1 nF – 100 mF
Frequentie 0,01 Hz – 50 kHz
maximale tangopening 27 mm
Overspanningscategorie CAT IV 300 V; CAT III 600 V
Energievoorziening Batterijvoeding
Aantal inbegrepen batterijen 2
Artikelnr. inbegrepen batterijen / accu’s 081561 LR3
Producttype Stroomtang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 473305 CM2-1
EAN/GTIN 4014651446892

Omschrijving

Uitvoering:

Robuuste en ergonomische kunststof behuizing met verlichte LC-display. Veilige meting van wissel- en gelijkstroom zonder de stroomkring te onderbreken. Vastleggen van meetwaarde/max. waarde, relatieve meting.

Toepassing:

Digitale service-meetapparatuur voor een breed toepassingsbereik. Biedt maximale veiligheid en nog meer extra functies.
Auto-V-functie voor automatische AC/DC-herkenning. Lage ingangsimpedantie (LoZ) ter onderdrukking van ‘blindspanningen’. Laagdoorlaatfilter (HFR 800 Hz) voor metingen van gepulste motoraandrijvingen. Voltsensor voor contactloze fase- en kabelbreuktest. Geheugen (HOLD, MAX/MIN). Nulregeling.

Norm:

IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Levering:

Inclusief batterijen, meetkabels, compacte beschermtas, handleiding.

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen
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
    Artikelomschrijving producent Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen