Digitaaliset virtapihdit CM2-1

Tuote nro.: 473305 CM2-1
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset

Lisää palvelu:

  • Palveluiden lisääminen on mahdollista vain JavaScriptin avulla. Käänny luottamuksellisesti yhteyshenkilösi puoleen.
  • 100,74 € /kpl
  • 88,32 € /kpl
pyynnöstä
Varastossa
24 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Näyttöalueen yläraja 4 000
Perustarkkuus 0,5 %
akustinen johtavuustesti 0 – 200 Ω
Mittaustapa TRUE RMS (AC)
Tallennustoiminto HOLD; MAX/MIN; ZERO
Vaihtojännite AC 0,1 mV - 600 V
Tasajännite DC 0,1 mV - 600 V
Vaihtovirta AC 10 mA – 400 A
Tasavirta DC 10 mA – 400 A
Vastus 0,1 Ω – 40 MΩ
Kapasitanssi 1 nF – 100 mF
Taajuus 0,01 Hz - 50 kHz
Pihtien enimmäiskärkiväli 27 mm
Ylijänniteluokka CAT IV 300 V; CAT III 600 V
Energiansyöttö Paristokäyttöinen
Sisältyvien paristojen lukumäärä 2
Tuotenro, paristot/akut 081561 LR3
Tuotetyyppi Virtapihdit

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 473305 CM2-1
EAN / GTIN 4014651446892

Kuvaus

Malli:

Tukeva ja ergonominen muovikotelo, jossa on valaistu LC-näyttö. Turvallinen vaihto- ja tasavirran mittaus virtapiiriä avaamatta. Mittaus- ja maksimiarvon lukeminen; suhteellinen mittaus.

Käyttö:

Digitaaliset huoltomittauslaitteet ovat monikäyttöisiä. Ne ovat hyvin turvallisia käyttää, ja niissä on lisätoimintoja.
Auto-V-toiminto automaattiseen AC/DC-tunnistukseen. Matala tuloimpedanssi (LoZ) loisjännitteen estoon. Alipäästösuodatin (HFR 800 Hz) mittauksiin tahdistetuissa moottoreissa. Alipäästösuodatin (HFR 800 Hz) mittauksiin tahdistetuissa moottoreissa. Volttianturi kosketuksettomaan vaihe- ja kaapelitarkastukseen. Muisti (HOLD, MAX/MIN). Nollatasaus.

Standardi:

IEC / EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

Toimituksen sisältö:

Sisältää paristot, mittausjohdot, pienen suojalaukun ja käyttöohjeen.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat
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
    Valmistajamerkintä Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin