Mierniki uniwersalne, oznaczenie producenta: MMP3

Nr art.: 473300 MMP3
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 23,82 PLN /szt.
    Czas realizacji ok. 1-3 dni roboczych

  • 388,97 PLN /szt.
  • 420,08 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
123 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

oznaczenie producenta Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres wskaźnika 5 000
dokładność podstawowa 0,6 %
metoda pomiarowa RMS
funkcja pamięci HOLD
napięcie przemienne AC 0,1 mV − 600 V
napięcie stałe DC 0,1 mV − 600 V
oporność 0,1 Ω − 40 MΩ
pojemność 10 pF − 100 µF
Częstotliwość 1 mHz − 5 MHz
kategoria przepięcia CAT III 300 V
Materiał obudowy listwy bukowe tworzywo sztuczne
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 2
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 LR44
Rodzaj produktu Mierniki uniwersalne

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 473300 MMP3
EAN / GTIN 4014650440846
Numer producenta 044084
Producent/osoba odpowiedzialna BENNING GmbH & Co. KG, Münsterstraße 135-137, 46397 BOCHOLT, Deutschland, www.benning.de

Opis

Wykonanie:

Stabilna obudowa z tworzywa sztucznego z dużym wyświetlaczem LCD 3,1/2 cala, 4 cale lub 4,3/4 cala.

Zastosowanie:

Cyfrowe, serwisowe przyrządy pomiarowe o szerokim zastosowaniu. Wysoki poziom bezpieczeństwa i funkcje dodatkowe.
Cyfrowe mierniki uniwersalne w formacie kieszonkowym. Niewielkie i wąskie (132×86×19 mm) − zaledwie 130 g.

Norma:

IEC / DIN EN 061010-1 (DIN VDE 0411-1).

W dostawie:

Baterie, przewody pomiarowe, etui ochronne, instrukcja obsługi.