Mierniki cęgowe prawdziwej wartości skutecznej, Typ: 376FC

Nr art.: 473290 376FC
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 529,63 PLN /szt.
  • 494,64 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
47 sztuk w magazynie
Artykuł dotyczący towarów niebezpiecznych

W przypadku towarów niebezpiecznych nie ma możliwości wysyłki ekspresowej.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych baterii 2 szt.
Wielkość międzynarodowa AA (LR6)
Oznaczenie producenta Typ: 376FC
Opakowanie torba
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
do obszarów zagrożonych wybuchem nie
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Maks. rozwarcie cęgów 34 mm
Pomiar TRUE RMS (AC)
Pomiar częstotliwości min. 5 Hz
Pomiar częstotliwości maks. 0,5 kHz
Pomiar rezystancji min. 0,1 Ω
Pomiar rezystancji maks. 0,06 MΩ
Min. pojemność elektryczna 1 µF
Maks. pojemność elektryczna 1 000 µF
Min. napięcie pomiarowe, Pomiar napięcia 0,1 V
Maks. napięcie pomiarowe, Pomiar napięcia 1 000 V
Wskazanie (DC) min. 0,1 V
Wskazanie (DC) maks. 1 000 V
Wskazanie (AC) min. 0,1 V
Wskazanie (AC) maks. 1 000 V
Prąd zmienny (AC) min. 100 mA
Prąd zmienny (AC) maks. 2 500 A
Napięcie zmienne (AC) min. 0,1 V
Napięcie zmienne (AC) maks. 1 000 V
Prąd stały (DC) min. 100 mA
Prąd stały (DC) maks. 1 000 A
Napięcie stałe (DC) min. 0,1 V
Napięcie stałe (DC) maks. 1 000 V
Wskazanie LCD
Wyświetlacz podświetlany tak
Automatyczne wyłączanie tak
Maks. wyświetlana liczba 6 000
Dokładność podstawowa 2 %
Rodzaj produktu miernik cęgowy
warianty pomiaru Pomiar częstotliwości; Pomiar napięcia; Pomiar rezystancji; Bezdotykowy detektor napięcia; Pomiar pojemności elektrycznej
Rodzaj prądu Prąd stały (DC); Prąd przemienny (AC)
Z kablem tak
Z wyświetlaczem tak
kategoria przepięcia CAT III; CAT IV
Właściwości Bezdotykowy detektor pęknięcia przewodu
Funkcja Hold; Max; Min
Złącze Fluke Connect
Norma DIN EN 61010-1
Nadaje się do kalibracji tak
Nadaje się do rekalibracji tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 473290 376FC
EAN / GTIN 195112123911
Numer producenta 376FC
Producent/osoba odpowiedzialna Fluke Deutschland GmbH, In den Engematten 14, 79286 Glottertal, Deutschland, www.fluke.com

Opis

Wykonanie:

Mierniki cęgowe prawdziwej wartości skutecznej o dużych, czytelnych wskazaniach LCD, o wąskim kształcie i ergonomicznej konstrukcji.
Bezdotykowy pomiar napięcia i prądu. Oprogramowanie Fluke Connect do rejestrowania i analizowania wyników pomiarów. Pomiar ekstremalnie wysokich prądów dzięki prądowemu transformatorowi miernikowemu iFlex®.

Norma:

EN 61010-1

W dostawie:

Z przewodami pomiarowymi i tapicerowaną torbą.
2× baterie nr 081561 wielk. LR6.