• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Strommesszange, Typ: 376FC

Artikel-Nr.: 473290 376FC
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • 104,50 € /Stk.
  • 97,60 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
46 Stück sofort lieferbar
Gefahrgutartikel

Für Gefahrgutartikel ist kein Expressversand möglich.

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl enthaltener Batterien
2 St.
Internationale Baugröße
AA (LR6)
Herstellerbezeichnung
Typ: 376FC
Verpackung
Tasche
ESD-Schutzzone (EPA)
nein
EX-Bereich
nein
Energieversorgung
Batteriebetrieben
Zangenöffnung max.
34 mm
Messverfahren
TRUE RMS (AC)
Frequenzmessung min.
5 Hz
Frequenzmessung max.
0,5 kHz
Widerstandsmessung min.
0,1 Ω
Widerstandsmessung max.
0,06 MΩ
elektrische Kapazität min.
1 µF
elektrische Kapazität max.
1 000 µF
Messspannung min., Spannungsmessung
0,1 V
Messspannung max., Spannungsmessung
1 000 V
Anzeige (DC) min.
0,1 V
Anzeige (DC) max.
1 000 V
Anzeige (AC) min.
0,1 V
Anzeige (AC) max.
1 000 V
Wechselstrom (AC) min.
100 mA
Wechselstrom (AC) max.
2 500 A
Wechselspannung (AC) min.
0,1 V
Wechselspannung (AC) max.
1 000 V
Gleichstrom (DC) min.
100 mA
Gleichstrom (DC) max.
1 000 A
Gleichspannung (DC) min.
0,1 V
Gleichspannung (DC) max.
1 000 V
Anzeige
LCD
Display beleuchtet
ja
automatisches Ausschalten
ja
darstellbare Zahl max.
6 000
Grundgenauigkeit
2 %
Produktart
Stromzange
Messvarianten
Frequenzmessung; Spannungsmessung; Widerstandsmessung; berührungsloser Voltsensor; elektrische Kapazitätsmessung
Stromart
Gleichstrom (DC); Wechselstrom (AC)
mit Kabel
ja
mit Display
ja
Überspannungskategorie
CAT III; CAT IV
Eigenschaften
berührungsloser Kabelbruchdetektor
Funktion
Hold; Max; Min
Schnittstelle
Fluke Connect
Norm
DIN EN 61010-1
Kalibrierbar
ja
Rekalibrierbar
ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 473290 376FC
EAN / GTIN 195112123911
Herstellernummer 376FC
Hersteller/verantwortliche Person Fluke Deutschland GmbH, In den Engematten 14, 79286 Glottertal, Deutschland, www.fluke.com

Beschreibung

Ausführung:

Strommesszangen mit großer, gut lesbarer LCD-Anzeige im schlanken und ergonomischen Design.
Berührungslos Spannung und Strom messen. Fluke Connect Software zum Aufzeichnen und Analysieren von Messergebnissen. Messung extrem hoher Ströme mit dem flexiblen iFlex®-Stromwandler.

Norm:

EN 61010-1

Lieferumfang:

Inkl. Messleitungen und gepolsterter Tragetasche.
Batterien 2× Nr. 081561 Gr. LR6.