{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de pilas contenidas | 2 ud. | |
| Tamaño constructivo internacional | AA (LR6) | |
| Denominación del fabricante | Typ: 376FC | |
| Embalaje | Bolsa | |
| Zona de protección ESD (EPA) | no | |
| Área EX | no | |
| Suministro de energía | Funcionamiento con pilas | |
| Apertura de las pinzas máx. | 34 mm | |
| Procedimiento de medición | TRUE RMS (AC) | |
| Medición de frecuencia mín. | 5 Hz | |
| Medición de frecuencia máx. | 0,5 kHz | |
| Medición de resistencia mín. | 0,1 Ω | |
| Medición de resistencia máx. | 0,06 MΩ | |
| Capacidad eléctrica mín. | 1 µF | |
| Capacidad eléctrica máx. | 1.000 µF | |
| Tensión de medición mín., Medición de tensión | 0,1 V | |
| Tensión de medición máx., Medición de tensión | 1.000 V | |
| Indicador (CC) mín. | 0,1 V | |
| Indicador (CC) máx. | 1.000 V | |
| Indicador (CA) mín. | 0,1 V | |
| Indicador (CA) máx. | 1.000 V | |
| Corriente alterna (CA) mín. | 100 mA | |
| Corriente alterna (CA) máx. | 2.500 A | |
| Tensión alterna (CA) mín. | 0,1 V | |
| Tensión alterna (CA) máx. | 1.000 V | |
| Corriente continua (CC) mín. | 100 mA | |
| Corriente continua (CC) máx. | 1.000 A | |
| Tensión continua (CC) mín. | 0,1 V | |
| Tensión continua (CC) máx. | 1.000 V | |
| Indicación | LCD | |
| Pantalla iluminada | sí | |
| Apagado automático | sí | |
| Número representable máx. | 6.000 | |
| Precisión básica | 2 % | |
| Tipo de producto | pinza de corriente | |
| Variantes de medición | Medición de frecuencia; Medición de tensión; Medición de resistencia; Sensor de tensión sin contacto; Medición de la capacidad eléctrica | |
| Tipo de corriente | Corriente continua (CC); Corriente alterna (CA) | |
| Con cable | sí | |
| Con pantalla | sí | |
| Categoría de sobretensión | CAT III; CAT IV | |
| Características | Detector de rotura de cable sin contacto | |
| Función | Hold; Max; Min | |
| Interfaz | Fluke Connect | |
| Norma | DIN EN 61010-1 | |
| Calibrable | sí | |
| Recalibrable | sí |
| Número de artículo | 473290 376FC | |
| EAN / GTIN | 195112123911 | |
| Número del fabricante | 376FC | |
| Fabricante/responsable | Fluke Deutschland GmbH, In den Engematten 14, 79286 Glottertal, Deutschland, www.fluke.com |