Access rail, steel, length 250 mm

Nr art.: 47243
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Nieznany
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
Powłoka Ocynkowane
Materiał Z blachy stalowej
Długość 250 m
Wysokość 1 100 mm
Masa 3 kg
Rodzaj produktu Kabłąk ochronny

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 47243
EAN / GTIN 4003866472437
Numer producenta 47243
Producent/osoba odpowiedzialna Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Opis

Opis:

  • Wysokość: ok. 1100 mm.
  • Szerokość przejścia w świetle zostaje poszerzona o 200 mm.

Cecha szcz.:

  • Waga 3 kg
  • Materiał stal ocynkowana
  • Głębokość 250 mm