Cârlig de cățărare, oțel, lungime 250 mm

Cod articol.: 47243
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Necunoscut
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
Strat de acoperire Galvanizat
Material Tablă de oţel
Lungime 250 m
Înălţime 1.100 mm
Greutate 3 kg
Tip produs Etrier de protecţie

Identificare și clasificare

Cod articol 47243
EAN / GTIN 4003866472437
Număr producător 47243
Producător/responsabil Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descriere

Descriere:

  • Cu manșon de conectare decalat (1 bucată) și placă de bază sudată.
  • Înălțime: aprox. 1.100 mm.
  • Lățimea liberă de trecere este mărită cu 200 mm.

Caracteristică:

  • Greutate 3 kg
  • Material oțel, galvanizat
  • Adâncime 250 mm