Výstupní madlo, ocelové, délka 250 mm

Artiklové číslo: 47243
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Neznámé
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
Technické údaje

Povlak Pozinkováno
Materiál Ocelový plech
Délka 250 m
Výška 1 100 mm
Hmotnost 3 kg
Druh produktu Ochranný rám

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 47243
EAN / GTIN 4003866472437
Číslo výrobce 47243
Výrobce/odpovědná osoba Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Popis

Popis:

  • S odsazeným připojovacím pouzdrem (1 kus) a přivařenou základní deskou.
  • Výška: přibližně 1 100 mm.
  • Světlá šířka průjezdu se zvětšuje o 200 mm.

Charakteristika:

  • Hmotnost 3 kg
  • Materiál ocel, pozinkovaná
  • Hloubka 250 mm