Arco de pasarela, acero, longitud 250 mm

Número de artículo: 47243
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
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
Datos técnicos

Recubrimiento Galvanizado/a
Material Chapa de acero
Longitud 250 m
Altura 1.100 mm
Peso 3 kg
Tipo de producto Brida de protección

Identificación y clasificación

Número de artículo 47243
EAN / GTIN 4003866472437
Número del fabricante 47243
Fabricante/responsable Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 Weilheim, Deutschland, www.zarges.com

Descripción

Descripción:

  • Altura: aprox. 1.100 mm.
  • El ancho del acceso de amplia en 200 mm.

Característica:

  • Fondo 250 mm
  • Material Acero galvanizado
  • Peso 3 kg