Samoniwelujący laser krzyżowy GLL, Typ: GLL20

Nr art.: 468490 GLL20
Nowy produkt
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
28 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • stopień ochrony IP: IP 65

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria GLL
granica błędu ±0,3 mm/m
stopień ochrony IP IP 65
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 4
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081561 LR6
klasa lasera 2
Kolor lasera zielone
zasięg 20 m
zakres niwelowania ±4 stopni
gwint do statywu 1/4 cal
długość 129 mm
szerokość 68 mm
wysokość 116 mm
masa 560 g
Rodzaj produktu Laser krzyżowy

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 468490 GLL20
EAN / GTIN 4053423303315
Numer producenta 0601065600
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Wykonanie:

Zielone linie krzyżowe zapewniają optymalną widoczność również przy złym oświetleniu. Dzięki wzmocnionej gumą obudowie i klasie ochrony IP65 lasery nadają się do trudnych warunków na placu budowy i zapewniają trwałość. Wygodne, szybkie i niezawodne mocowanie dzięki uniwersalnemu uchwytowi LB 10 professional z bardzo silnymi magnesami. Podwójne zasilanie umożliwia bezproblemowe przełączanie między akumulatorami litowo-jonowymi i bateriami alkalicznymi, eliminując przestoje.
Jedna linia pozioma i 2 pionowe 360° pozwalają na wiele nowych zastosowań do jednoczesnego znakowania, ustawiania i poziomowania we wnętrzach. Duży zasięg działania do 120 m przy użyciu odbiornika LR 7 Professional (wyposażenie dodatkowe).

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

4 × bateria nr 081561 wielk. LR6, uchwyt uniwersalny LB 10, laserowa tablica celownicza, torba.