Samonivelační laser s křížovými přímkami GLL, Typ: GLL20

Artiklové číslo: 468490 GLL20
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet obsažených baterií 4 ks
Mezinárodní konstrukční velikost AA (LR6)
Typ krytí IP IP65
Obal brašna
Zásobování energií Provoz s bateriemi
Typ krytí/třída ochrany Stupeň krytí IP
Dosah minimální 0 m
Dosah maximální 20 m
Přesnost 0,3 mm
Rozsah vyrovnávání, Samonivelace 4 stupeň
Závit, Se závitem pro stativ 1/4 palec
Druh produktu Křížový liniový laser
Barva laseru Zelená
Třída laseru Třída 2
Provedení Bez přijímače
Vlastnosti Samonivelace; Se závitem pro stativ
Celková délka 129 mm
Celková šířka 68 mm
Celková výška 116 mm
Hmotnost celkem 560 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 468490 GLL20
EAN / GTIN 4053423303315
Číslo výrobce 0601065600
Výrobce/odpovědná osoba Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Popis

Provedení:

Zelené křížové čáry pro nejlepší viditelnost i při špatných světelných poměrech. Díky gumou vyztužené skříni a třídě krytí IP65 jsou lasery vhodné pro náročné použití na staveništi a mají dlouhou životnost. Pohodlné, rychlé a bezpečné uchycení díky univerzálnímu držáku LB 10 professional s velmi silnými magnety. Duální napájení umožňuje bezproblémové přepínání mezi akumulátory li-Ion a alkalickými bateriemi, což eliminuje prostoje.
Jedna horizontální a 2 vertikální linie 360°umožňují mnoho nových použití pro současném značení, vyrovnávání a nivelování ve vnitřním prostoru. Velký pracovní prostor až 120 m pomocí přijímače LR 7 Professional (příslušenství).

Funkce:

IP65: Je dána ochrana proti proudu vody ze všech směrů a proti pronikání prachu (prachotěsné) a také kompletní ochrana před dotykem.

Rozsah dodávky:

4× baterie č. 081561 vel. LR6, univerzální držák LB 10, laserový terčík, brašna.