Samoniwelujący laser krzyżowy GLL, Typ: GLL20

Nr art.: 468490 GLL20
Nowy produkt
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba dołączonych baterii 4 szt.
Wielkość międzynarodowa AA (LR6)
Stopień ochrony IP IP65
Opakowanie torba
Zasilanie energią Zasilanie z baterii
Stopień ochrony / klasa ochrony Stopień ochrony IP
Zasięg minimalny 0 m
Zasięg maksymalny 20 m
Dokładność 0,3 mm
Zakres niwelowania, Samoniwelowanie 4 stopni
Sprawdziany do gwintu UNF, Z gwintem do statywu 1/4 cal
Rodzaj produktu Laser krzyżowy
Kolor lasera Zielony
Klasa lasera Klasa 2
Wersja Bez odbiornika
Właściwości Samoniwelowanie; Z gwintem do statywu
Długość całkowita 129 mm
Szerokość całkowita 68 mm
Wys. całkowita 116 mm
Masa całkowita 560 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 468490 GLL20
EAN / GTIN 4053423303315
Numer producenta 0601065600
Producent/osoba odpowiedzialna Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Opis

Wykonanie:

Zielone linie krzyżowe zapewniają optymalną widoczność również przy złym oświetleniu. Dzięki wzmocnionej gumą obudowie i klasie ochrony IP65 lasery nadają się do trudnych warunków na placu budowy i zapewniają trwałość. Wygodne, szybkie i niezawodne mocowanie dzięki uniwersalnemu uchwytowi LB 10 professional z bardzo silnymi magnesami. Podwójne zasilanie umożliwia bezproblemowe przełączanie między akumulatorami litowo-jonowymi i bateriami alkalicznymi, eliminując przestoje.
Jedna linia pozioma i 2 pionowe 360° pozwalają na wiele nowych zastosowań do jednoczesnego znakowania, ustawiania i poziomowania we wnętrzach. Duży zasięg działania do 120 m przy użyciu odbiornika LR 7 Professional (wyposażenie dodatkowe).

Funkcja:

IP65: Ochrona przed rozbryzgami wody ze wszystkich kierunków i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

4 × bateria nr 081561 wielk. LR6, uchwyt uniwersalny LB 10, laserowa tablica celownicza, torba.