• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Laser a linee incrociate autolivellante GLL, Modello: GLL20

Codice art.: 468490 GLL20
Nuovo prodotto
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Grado di protezione IP: IP 65

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie GLL
Limite di errore ± 0,3 mm/m
Grado di protezione IP IP 65
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 4
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081561 LR6
Classe laser 2
Colore del laser verde
Portata 20 m
Campo di livellamento ± 4 grado
Filettatura per treppiede 1/4 pollici
Lunghezza 129 mm
Larghezza 68 mm
Altezza 116 mm
Peso 560 g
Tipo di prodotto Laser a linee incrociate

Identificazione e classificazione

Codice articolo 468490 GLL20
EAN / GTIN 4053423303315
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Esecuzione:

Linee incrociate verdi per una perfetta visibilità anche con pessime condizioni di luce. Grazie all’alloggiamento rinforzato in gomma e alla classe di protezione IP65, i laser sono adatti all’uso robusto nei cantieri e sono sinonimo di durata. Fissaggio comodo, rapido e sicuro grazie al supporto universale LB 10 professional con magneti molto potenti. La doppia alimentazione consente di passare agevolmente dalle batterie agli ioni di litio alle batterie alcaline, eliminando i tempi di inattività.
La circonferenza completa sul piano orizzontale e le due sul piano verticale permettono una serie di nuove applicazioni per marcare, orientare e livellare contemporaneamente in interni. Ampia area di impiego, fino a 120 m, con l'ausilio del ricevitore LR 7 Professional (accessori).

Funzione:

IP65: protezione contro i getti d’acqua da ogni direzione e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

4× batterie n. art. 081561 Dim. LR6, supporto universale LB 10, bersaglio laser, custodia.

Download & documenti

Prodotti correlati