{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Cantidad de baterías contenidas |
1 ud.
|
|
| Tipo batería |
Ion de litio (Li-Ion)
|
|
| Clase de protección IP: |
IP67
|
|
| Orificio de agarre |
sí
|
|
| Metrología |
digital
|
|
| Longitud |
400 mm
|
|
| Embalaje |
Tubo roscado
|
|
| Con imán |
no
|
|
| Modelo superficie de medición |
Prismático/a
|
|
| Material carcasa |
Aleación de metales ligeros
|
|
| Margen de error en posición normal |
0,5 mm/m
|
|
| Margen de error módulo electrónico |
0,05 (0° grados; 90°) grados; 0,1 (1° - 89°) grados
|
|
| Modo de indicación |
°, %, mm/m, in/ft − decimal y como fracción
|
|
| Suministro de energía |
Funcionamiento con batería
|
|
| Color |
azul; plateado
|
|
| Tipo de protección / clase de protección |
Grado de protección IP
|
|
| Tipo de producto |
nivel de burbuja
|
|
| Calibrable |
sí
|
|
| Recalibrable |
sí
|
| Número de artículo | 467520 400 | |
| EAN / GTIN | 4007368121701 | |
| Número del fabricante | 467520 400 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |