Vodna tehtnica iz lahke kovine, Dolžina: 600mm

Št. art.: 467020 600
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
62 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Dolžina (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Točnost v normalni legi 0,5 mm/m
Točnost pri merjenju obrnjeno narobe 0,75 mm/m
Dolžina 600 mm
Presek 24 × 55 mm
Vrsta izdelka Vodna tehtnica

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 467020 600
EAN/GTIN 4045197720504
Številka proizvajalca 467020 600
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Profil iz debelostenskega, eloksiranega aluminija z zelo veliko odpornostjo proti ukrivljanju. Plana in prizmatična merilna površina za odlično uravnavanje na površinah, ceveh in robovih. Vodoravna libela z lupo za pogled na mehurček brez popačenja.