Vaterpas i letmetal 600 mm

Art.-nr.: 467020 600
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
49 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

Fejlgrænse i normal position 0,5 mm/m
Fejlgrænse ved måling over hovedhøjde 0,75 mm/m
Længde 600 mm
Tværsnit 24 × 55 mm
Produkttype Vaterpas

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 467020 600
EAN/GTIN 4045197720504

Betegnelse

Udførelse:

Eloxeret aluprofil i kraftig godstykkelse med meget høj bøjningsstabilitet. Plan og prismatisk måleflade til perfekt placering på flader, rør og kanter. Kantløs horisontallibelle med lupeffekt af hensyn til et forvrængningsfrit udsyn til libelleboblen.
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
    Længde (mm) Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven