Vodováha z lehkého kovu, Délka: 600mm

Artiklové číslo: 467020 600
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
81 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Délka (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Měřicí technika analogová
Průřez 24 mm
Délka 600 mm
Výška 55 mm
S magnetem ne
Počet vodorovných vodováh 1
Počet svislých vodováh 1
Provedení měřicí plochy Prizmatické
Materiál pouzdra Slituna z lehkých kovů
Mezní chyba v normální poloze 0,5 mm/m
Mezní chyba měření nad hlavou 0,75 mm/m
Druh produktu vodováha

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 467020 600
EAN / GTIN 4045197720504
Číslo výrobce 467020 600
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Silnostěnný, eloxovaný hliníkový profil s velmi vysokou tuhostí v ohybu. Rovinná a prizmatická měřicí plocha pro perfektní vyrovnání u ploch, trubek a hran. Horizontální libela bez hran s efektem lupy pro pohled na bublinu libely bez zkreslení.