Metrówki z tworzywa sztucznego, długość: 2m

Nr art.: 466200 2
Cena za 1 sztuka (PLN 26,90 / 1 Metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
2 255 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość (m) Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Dyrektywa/oznaczenie Oznaczenie CE
Strefa ochrony ESD (EPA) nie
Kolor Białe
Podziałka milimetr
Podziałka 1 mm
Jednostka zakresu pomiarowego milimetr
Min. zakres pomiarowy 0 mm
Maks. zakres pomiarowy 2 000 mm
Liczba ogniw 10
Szerokość elementu 15 mm
Materiał Poliamid wzmocniony włóknem szklanym
Długość całkowita 2 000 mm
Klasa dokładności EG 3
Zawartość część pojedyncza
Rodzaj produktu Metrówki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 466200 2
EAN / GTIN 4010995270575
Numer producenta 27057

Opis

Wykonanie:

Człony z odpornego na zginanie tworzywa wzmocnionego włóknem szklanym , powierzchnia matowa. Metrówka bardzo odporna na złamanie, ścieranie, zarysowanie i wodoodporna. Precyzyjnie wytłoczona podziałka milimetrowa, człony łączone rowkami, pozwalajacymi na ich ustalenie pod kątem 90° i 180°.