• Si avvisano i gentili clienti che lunedì 25 maggio i nostri magazzini centrali di Norimberga e Odelzhausen saranno chiusi per festività. Gli ordini pervenuti in tale data verranno presi in carico ed evasi a partire dal 26/05/2026

Metro pieghevole in plastica, Lunghezza: 2m

Codice art.: 466200 2
Prezzo per 1 Articolo (4,97 US $ / 1 Metre)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino Disponibile in 5-10 iorni lavorativi
496 pezzi in magazzino 496 disponibile in 5-10 giorni lavorativi

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza (m) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Guideline / labelling CE mark
Colour white
Scaling millimetre
Graduation 1 mm
Unit for measurement range millimetre
Min. measuring range 0 mm
Max. measuring range 2,000 mm
Number of sections 10
Section width 15 mm
Material glass fibre-reinforced polyamide
Overall length 2,000 mm
Overall width 15 mm
Accuracy class EG 3
Content single part
Type of product folding rule

Identificazione e classificazione

Codice articolo 466200 2
EAN / GTIN 4010995270575
Codice del produttore 27057

Descrizione

Version:

Sections of glass-fibre reinforced, rigid plastic with matt surface. Extremely wear-resistant and unbreakable; crack-proof / scratch-proof / waterproof. With grooved connections between sections and precisely embossed mm graduations. Sections click into 90° and 180° positions.