Kunststof duimstok, Lengte: 2m

Artikelnummer: 466200 2
Prijs per 1 Stuk (4,61 € / 1 Metre)
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
419 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Lengte (m) Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Norm: EG III

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Offertes

Productdetails

Technische gegevens

Norm EG III
Aantal delen 10
Lengte 2 m
Breedte 15 mm
Producttype Duimstok

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 466200 2
EAN/GTIN 4010995270575
Nummer fabrikant 27057

Omschrijving

Uitvoering:

Delen van glasvezelversterkte, buigvaste kunststof met mat oppervlak. Uiterst resistent en breukvast; kerf-, kras- en watervast. Met groef-scharnier-verbinding en nauwkeurig aangebrachte mm-verdeling. Delen met 90° en 180°-vergrendeling.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan